349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-61
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED 全光束(Lm)810 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)6.8 外径(Φmm)40 全長(mm)108 質量(g)51 入力電力(W)6.8 入力電流(A)0.12 ランプ効率(Lm/W)119.1 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィリップスWiZ 電球色 E26電球 60W相当
エコ商品
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60 電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能スマート Wi-Fi コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2700 寸法(高さH×幅W)(mm)118×60 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がります。省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成、密閉器具対応。
全長(mm)94 質量(g)50 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 電球形状一般球 使用場所屋内用 電球の種類LED
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm)103 クリア 質量(g)37 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 入力電力(W)7.3 入力電流(A)0.13 ランプ効率(Lm/W)111 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当
エコ商品
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60 電圧(V)100 電力(W)8(60W相当) 口金E26 定格寿命(時間)25000 機能スマート Wi-Fi コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2700~6500 寸法(高さH×幅W)(mm)118×60 光束(Lm)810 使用場所屋内 光色昼光色・電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E26
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当 材質【グローブ】樹脂 全長(mm)98 質量(g)47 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.13 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 外径(Φmm)55 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 アズワン品番65-2178-57 配光角度(°)140 省エネ基準達成率(%)117 色(グローブ)乳白 ワット数一般電球60W形相当
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-73
1台
1,398 税込1,538
17日以内出荷

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118 質量(g)110 口金E26 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 定格入力電流(mA)210 明るさ白熱電球100W相当 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
1台
2,398 税込2,638
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具/断熱材施行器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約220 配光タイプ広配光
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
寸法(mm)直径95×高さ125 電球色 質量(g)118 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 光色電球色
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26 定格消費電力(W)6.7 全長(mm)120 質量(g)67 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.115 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプ
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26 定格電圧(V)100 長さ(mm)118 質量(g)125 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)56 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 光源色電球色相当 演色指数(Ra)90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)10.5 定格周波数(Hz)50/60 本体ガラス繊維入りポリカーボネート 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 定格入力電圧(V)100~242 ビームの開き(°)105(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)1100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076 光度(cd)最大:550 グリーン購入法適合 ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g アズワン品番65-9277-08
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g アズワン品番65-9277-12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

省エネ、長寿命のLED電球
口金E26 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 全長(mm)118 質量(g)110 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)60 定格消費電力(W)11 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 定格入力電流(mA)210 電球の種類LED
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1550 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 調光対応
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ