カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(473)
    • 一般電球タイプLED電球(61)
    • シリカ電球(20)
    • A型蛍光灯(1)
    • クリア電球(23)
    • D型蛍光灯(3)
    • 耐振電球(4)
    • ボール球(19)
    • ボール球タイプLED電球(9)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
電圧(V)
10・80・90・95・100・100~240・100~242・110・120・200・220・242・その他
ブランド
モノタロウ・オーム電機・アイリスオーヤマ・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Verbatim(バーベイタム)・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・EARTH MAN・エスコ・ODELIC(オーデリック)・東京メタル・岩崎電気・日動工業・旭光電機工業・コイズミ照明・ハタヤリミテッド・DAIKO(大光電機)・マクサー電機・山田照明・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100w」の検索結果

519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA電球形蛍光ランプ 100W形ELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプ
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
T形LED 100W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
密閉型器具対応 省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 100形相当 全方向タイプオーム電機
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LED
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(47件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機レフ球 長寿命 RF80E26 100Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80
ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機ボール電球 E26 100W形 G95オーム電機
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
カラー電球 PS70E26 100W オーム電機カラー電球 PS70E26 100Wオーム電機
799税込879
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
カラー電球 PS70E26 100W オーム電機カラー電球 PS70E26 100Wオーム電機
799税込879
1個
3日以内出荷
形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
クリア電球 オーム電機クリア電球オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
ボール球 長寿命 G95E26 100W オーム電機ボール球 長寿命 G95E26 100Wオーム電機
549税込604
1個
3日以内出荷
口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
形式GC100V100W95定格電圧(V)100消費電力(W)100クリアガラス球形状G95
長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 100W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球
100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/100W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
299税込329特価
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-102消費電力(W)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000
白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア 東洋ライテック白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア東洋ライテック
169税込186
1個
当日出荷
長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト東洋ライテック
169税込186
1個
当日出荷
長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
防水ゴムソケットE26 ELPA防水ゴムソケットE26ELPA(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
レフ電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
質量(g)44口金E26定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
G95ボール形LED 100W相当 E26 L色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)30定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-60LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ 東京メタル100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ東京メタル
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×アズワン品番67-8021-76
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) OSRAM(オスラム)一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)OSRAM(オスラム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可
ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機ボール球 長寿命 G95E26オーム電機
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8アイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光
サンビーマー BE100E26 6W オーム電機サンビーマー BE100E26 6Wオーム電機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
口金E26形状BE-100全高(mm)77直径(mm)55
LED電球 E26 広配光タイプ フィリップスLED電球 E26 広配光タイプフィリップス(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100付属品連結コンセントトラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110定格100V・100W口金E26コード長さ(m)5使用流体圧縮空気使用場所屋内連結可否
スポットライト ショート E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
耐震電球E26 東西電気産業耐震電球E26東西電気産業
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷
特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
口金E26
...
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
"e26 100w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷