色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
全長(mm)51
色(ガラス球)ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)Φ39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
陶磁器製ですので耐熱性に優れています。
ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
口金E11
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
色ブラック
極数2
定格6A 125V
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17
トラスコ品番412-6114
幅(mm)73
高さ(mm)30
質量(g)30
奥行(mm)38
アズワン品番64-8965-61
適合ランプE17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製
定格3A 300V
口金17mm→26mm
アズワン品番64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
関連キーワード