カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • 空調・電設資材(23)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 照明(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 e17」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
E26→E17変換アダプター オーム電機E26→E17変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26質量(g)50定格3A-300V
E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコE26→E17 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-33
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]電球ソケット変換アダプターGB[制御機器]
569税込626
1個
5日以内出荷
電球アダプタ Panasonic(パナソニック)電球アダプタPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
口金変換用 E26→E17 東西電気産業口金変換用 E26→E17東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
口金変換用 E26→E17T 東西電気産業口金変換用 E26→E17T東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A250V
変換アダプタ E26→E17 青山電陶変換アダプタ E26→E17青山電陶
18,980税込20,878
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器結線方法-
E26ーE17変換アダプター 旭光電機工業E26ーE17変換アダプター旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ39RoHS指令(10物質対応)対応
E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業E26ーE17T変換アダプター筒形旭光電機工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
全長(mm)49(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業E26ーE17T変換アダプター筒形旭光電機工業
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
変換アダプタ E17→E26 青山電陶変換アダプタ E17→E26青山電陶
23,980税込26,378
1箱(20個)
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】35材質(本体)フェノール樹脂定格3A300V結線方法-
E26-17E26耳付レセップ白 旭光電機工業E26-17E26耳付レセップ白旭光電機工業
689税込758
1個
12日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
E17 LED電球用可変式ソケット ムサシE17 LED電球用可変式ソケットムサシ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
コンソール フロント (E017) MAZDA(マツダ)コンソール フロント (E017)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
トリム(R) シート クッション (E017) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (E017)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (E017) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (E017)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
E26耳付レセップ黒 青山電陶E26耳付レセップ黒青山電陶
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ(取付済み)材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
E26-17BE26耳付レセップ黒 旭光電機工業E26-17BE26耳付レセップ黒旭光電機工業
789税込868
1個
12日以内出荷
全長(mm)45(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス)EZチェーン E26型(内のり巾2/45)Igus(イグス)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)56屈曲半径R(mm)100材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
E26→E11変換アダプター オーム電機E26→E11変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)オーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
スプリング 13417-26E10 スズキスプリング 13417-26E10スズキ
191税込210
1個
3日以内出荷
小パネル球 G11BAシリーズ パイロ電子小パネル球 G11BAシリーズパイロ電子
269税込296
1個
当日出荷
電球の口金サイズについて最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11アズワン品番67-0438-30
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(2件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
ステン ソケット HL 25ミリ スリーナイン島野ステン ソケット HL 25ミリスリーナイン島野
189税込208
1個
5日以内出荷
適合サイズ(mm)25材質ステンレス形状ソケット寸法A(mm)25.5寸法D(mm)45寸法E(mm)3.5寸法B(mm)17寸法C(mm)26.5仕上HL
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E39→E26変換アダプター オーム電機E39→E26変換アダプターオーム電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBGMB ウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から91日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
ショートワイドモンキレンチ E-ValueショートワイドモンキレンチE-Value(16件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ブラック極数2定格6A 125V
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応