【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス
全長(mm)95
質量(g)13
定格電圧(V)AC100
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)4(40W相当)
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)20000
電球形状シャンデリア
色温度(K)2700
光源色電球色
配光角度(°)290
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
関連キーワード