色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様(変換方向)E39→E26
材質セラミック
全長(mm)50
口金E39
ガラス球径(mm)Φ47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製
定格3A 300V
口金17mm→26mm
アズワン品番64-4373-69
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED
口金(E17→)E26
材質PC
色(本体)ホワイト
寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60
本体質量(g)約17
耐荷重(g)350
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥6,120
税込¥6,732
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17
トラスコ品番412-6114
幅(mm)73
高さ(mm)30
質量(g)30
奥行(mm)38
アズワン品番64-8965-61
適合ランプE17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
部品名称ステーマトメ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.54MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.04MB)
図解NoSSA-E541DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.39、SSA-E540DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.41、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.39
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
部品名称タイマ(グローランプ)
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB)
図解NoSSA-E541DX 計器パネル部品_No.25、SSA-G535 計器パネル部品_No.33、SSA-N550(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-N500 計器パネル部品_No.46、MX-501 計器パネル部品_No.35、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-S501 計器パネル部品_No.39、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.25、MX-502 計器パネル部品_No.44、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.22、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.46、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.21、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.25、SSA-S551 計器パネル部品_No.39、SSA-N550 計器パネル部品_No.46
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
規格7.00SPX10DT
部品名称ホイル
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.62MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.9MB)
図解NoSSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.3、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.17、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.29、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.3、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.39、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.38、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.9など
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB)
図解NoMP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.26、MP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、KP-250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.41、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2520E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.39、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、BP252A ホンタイなど
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格39~43フクム
図解NoMP2500E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.26、KP-252 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E2-B 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.34、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、KP-250 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、MP2520E2-M 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E2 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.33、MP2520E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
関連キーワード