振動・衝撃に強いクリア耐振電球
振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に
口金:E26
電球の種類耐震球
色(ガラス)クリア
定格電圧(V)110
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約3000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40
全長(mm)102
消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
口金E26
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)37
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
電球の種類白熱電球/耐振電球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
口金E26
電球の種類耐震球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)1000
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球
電圧(V)110
口金E26
ガラス仕上クリア
電球の種類耐震球
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
全長(mm)102
消費電力(W)25
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別75形
電圧(V)110
消費電力(W)45
口金E26
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)2000
アズワン品番64-7915-41
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状サイン球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)110
全長(mm)83
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
全長(mm)97
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
全長(mm)155
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
色クリア
定格電圧(V)100/110
定格消費電力(W)60
定格寿命(時間)約2000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)50
電球の種類白熱電球
全長(mm)158
色ガラス球:クリヤ-スパッタ-
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
全長(mm)110
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ全長60mm×径26mm
定格電圧(V)110
口金E26
定格寿命(時間)2000
仕上クリア
全長(mm)163
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)72
色ガラス球:シルバ-Tミタ-
定格電圧(V)100/110
口金E26
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
色ガラス球:ホワイト
口金E26
ガラス球径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内用
口金E26
定格入力電圧(V)110
仕様昼白色相当
消費電力(W)22
コード長さ(m)4
全光束(Lm)約2400
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
関連キーワード
1
2
次へ