カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2bg1622」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
418税込460特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所ケーブルグランド式コネクタ三桂製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー主材質PA66色調白色