「e2e next」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
  • 近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E omron(オムロン)

    近接センサ E2E / E2EQ NEXTシリーズ e-治具 Y92E

    omron(オムロン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    タイプ超長距離/長距離タイプ/シールドタイプ/コード引き出しタイプボディサイズ標準タイプ
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM18タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離11mm ±10%設定距離(mm)0~8.8ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
  • 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン)

    近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
    サイズM30タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離20mm ±10%設定距離(mm)0~16ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
    用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • NEXT バスクイック 中性 ミッケル化学

    NEXT バスクイック 中性

    ミッケル化学
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1ケース(5kg×3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
  • NEXT バスパワー 弱アルカリ性 ミッケル化学

    NEXT バスパワー 弱アルカリ性

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1ケース(800g×12本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
  • iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 ガラス2枚セット/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス色超透明質量(g)12
  • iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り ブルーライトカット LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 2枚入り ブルーライトカット

    LEPLUS NEXT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    【貼り付けキットLite付属】 ガラス2枚セット/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス色ブルーライトカット質量(g)12
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

    omron(オムロン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所

    ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ

    岩田製作所
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)

    スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
    保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直交流両用タイプ
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link

    オムロンヘルスケア
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
    仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mmアズワン品番65-7276-83
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link omron(オムロン)

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 IO-Link

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:49mm●コード番号:215-7747アズワン品番65-7275-83
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    近接センサの検出距離を長くする場合は、感度を高くする必要があります。ただし、感度を高くすると、温度変化が検出距離に大きく影響します。E2E NEXT近接センサには、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」が採用されています。「PROX2」を使用する「サーモディスタンスコントロール」では、出荷時に外部から温
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:3 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-08
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 350Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7284-36
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 200Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 250Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:11 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-11
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定アズワン品番65-7361-05
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link omron(オムロン)

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
    仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●コード番号:215-7749アズワン品番65-7274-06
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 50Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 50Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:40 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:42mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-33
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:77.3mm●幅:29mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7361-66
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 11 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 250Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    7日以内出荷から70日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz

    omron(オムロン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6906アズワン品番65-7282-12
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式