ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個
ストローク(mm)(片側)3
質量(kg)15
最高使用圧力(MPa)0.6
口幅(mm)85
口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)16(0.6MPa時)
1個
¥779,800
税込¥857,780
61日以内出荷
仕様コネクタ数:2●コネクタのタイプ:Cat6e, IDC●高さ:50mm●幅:25mm●CAT6e RJ45 x 2-クローネIDCブロック. Conec2 1入力2出力CAT6e RJ45スプリッタスナップインモジュール 背面にクローネIDCブロック Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-88K-C6は、モジュール前面にCAT6 RJ45コネクタ2個、背面にクローネIDCブロックを備えた50 mmスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
関連キーワード