カテゴリ
- 制御機器(23)
- 農業機械(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「e2eーc」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥7,298税込¥8,0281個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:ありアズワン品番65-7337-30
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H
omron(オムロン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から95日以内出荷品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC
omron(オムロン)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から66日以内出荷小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz
オムロンヘルスケア¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から69日以内出荷超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12
オムロンヘルスケア¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま仕様●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mmアズワン品番65-7273-12
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から69日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
スタンダードタイプ近接センサ E2B
omron(オムロン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8392アズワン品番65-7335-76
ヒラザガネ 13.5X38XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格13.5X38XT3.2部品名称ヒラザガネ 13.5X38XT3.2図解NoSSA-G550 ホースリール部品_No.5、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.26、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.25、BSM-1020L-1 希望付属品3部品_No.21、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.25、BSM-820L-1 希望付属品3部品_No.21、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.25、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-820SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E500DX ホースリール部品_No.18、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.25、SSA-G535 オプション(3)部品_No.39、BSM-620SLT 希望付属品2部品_No.36、BSM-1020L 希望付属品1部品_No.21、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.25、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.18、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E501DX ホースリール部品_No.18、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.25、SSA-E500KP ホースリール部品_No.19、BSM-820L 希望付属品1部品_No.21、SSA-E540DX ホースリール部品_No.19、SSA-E541DX ホースリール部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.18
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格25MMヨウ図解NoMP2520E2-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.39、MX-501 薬液配管部品_No.6、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.15、SSA-α1000 調圧弁部品_No.14277、MP2520E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.30、MP2520E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.39、MP2500E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナカシン_No.29、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、MP2520E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.15、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.62、KP-250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.62、BSM-1500L 薬液配管1部品_No.15、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、MP2500E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、KP-252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.39、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.37
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格クロ図解NoBSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.5、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.5、KP-412 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.4、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.38、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.10、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.34、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.5、BSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、MP4000E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.4、SSA-S1000 薬液配管部品_No.10など
コードクランプ NO4
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格P990540-0000部品名称コードクランプ NO4図解NoSSA-F611 メインミッション(1)部品_No.13、SSA-F615DX メインミッション(1)部品_No.83、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置、作業灯、ハラシタシート部品_No.12、SSA-Z601S-1 燃料タンク、燃料配管部品_No.13、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.68、SSA-E500KP 送風機部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 変速レバー-2部品_No.20、SSA-α510-110 噴頭,バンパ部品_No.7、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.18、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.29、SSA-V600C-1 調圧弁部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ オプション ブーム角度調整装置,作業灯,ハラシタシート部品_No.12、SSA-α1003MA-1 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.20など
ホースオネジM18X1
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格M18X1図解NoJHW708 アンローダ部品_No.26、MBW22GP アンローダ部品_No.16、JHW100-H アンローダ部品_No.26、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.26、MKW22GP アンローダ部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.19、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.19、MBW35GP-M アンローダ部品_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.19、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.26、MBW35GP-K アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.26、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.19、MKW110-MC アンローダ部品_No.19、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.19、KSW10-M アンローダ部品_No.26、MBW22GP-M アンローダ部品_No.16、GSW708 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.19、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.19、MSW1008-K 調圧弁部品_No.26、MBW270E-K 調圧弁部品_No.19、GSW105 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.25、CKW10G アンローダ部品_No.19、SF22GW-I アンローダ部品_No.19、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW270E-M 調圧弁部品_No.19、GSW10C-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW10G 調圧弁部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.19
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC
omron(オムロン)1個欠品中小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式