カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「e2s-q11」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から37日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22