カテゴリ
- バイク純正部品(8,291)
- 自動車純正部品(6,289)
- 制御機器(5,118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,962)
- オフィス家具(2,924)
- メカニカル部品(2,761)
- トラック純正部品(2,422)
- 農業機械(2,256)
- 物流用品(1,584)
- パソコン/周辺機器(1,282)
- 安全靴・作業靴(1,269)
- 測定用品(1,145)
- FA担当者のオススメ新商品(1,105)
- 切削工具(1,047)
- 空調・照明・電設資材(784)
- 介護用品(712)
- 電気材料(667)
- 科学研究・開発用品(586)
- 作業工具(555)
- 作業服(421)
- バイク部品(387)
- 機構部品(384)
- 医療(340)
- 日用品(318)
- 保管用品(317)
- 事務用品(300)
- 配管・水廻り設備部材(296)
- 自動車補修部品(272)
- 安全用品(268)
- ねじ・ボルト・釘(259)
- 建築金物(250)
- 印刷用紙/インク/印刷機(246)
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- 家電(192)
- 学童・教育用品(182)
- 店舗什器・備品(167)
- 船舶用品・漁業資材(150)
- ポンプ・送風機・電熱機器(145)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(140)
- 研磨材(136)
- はんだ関連・静電気対策用品(128)
- 電動工具(127)
- フォークリフト・産機・建機用品(115)
- 建材・エクステリア(105)
- 住設機器(92)
- 防犯用品(89)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(87)
- カー用品(82)
- 安全標識(77)
- 防災用品(77)
- 厨房用品(73)
- 溶接用品(72)
- 清掃用品(71)
- 自転車部品(68)
- 卓上消耗品(66)
- 梱包用品(60)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- 接着剤・補修材(58)
- 塗装・養生・内装用品(56)
- 空圧工具(49)
- 整備工具・収納(45)
- クリーンルーム用品(44)
- 手袋(42)
- トラック用品・パーツ(42)
- スプレー・オイル・グリス(41)
- 救急・衛生(39)
- 縫製用品(37)
- 安全保護具(33)
- テープ(29)
- バッテリー・電装(29)
- 塗料(28)
- 鈑金・塗装(28)
- 農業・園芸資材(27)
- 食品・飲料(25)
- 洗剤・除去剤(24)
- 測定関連サービス(23)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 理美容(16)
- マスク(16)
- 農具(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- ヘルスケア(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- タイヤ・足回り(11)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 洗車・清掃(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 完成車(4)
- エンジン工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- ホンダ(7,669)
- 三菱ふそう(2,843)
- SMC(2,790)
- オカムラ(岡村製作所)(2,620)
- MAZDA(マツダ)(2,542)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,635)
- VISHAY(1,317)
- トヨタ(1,295)
- BIGM(丸山製作所)(1,221)
- KITO(キトー)(1,178)
- エスコ(974)
- ニッサン(963)
- omron(オムロン)(682)
- 理研計器(640)
- Panasonic(パナソニック)(568)
- 徳武産業(493)
- CKD(488)
- スバル(459)
- 黒田精工(456)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「e3」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スマートファイバアンプE3NX-FA
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、
omron(オムロン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
カラーファイバアンプ E3NX-CA
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
構内安全標識 PP NGAK-E3
グリーンクロス¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容一時停止
...