カテゴリ

  • 制御機器(2,678)
  • オフィス家具(2,656)
  • 農業機械(2,217)
  • 物流用品(1,357)
  • メカニカル部品(1,169)
  • 安全靴・作業靴(1,105)
  • 測定用品(997)
  • パソコン/周辺機器(986)
  • 切削工具(961)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(931)
  • FA担当者のオススメ新商品(926)
  • 空調・照明・電設資材(656)
  • 電気材料(437)
  • 介護用品(412)
  • 作業工具(407)
  • バイク部品(380)
  • 作業服(358)
  • 日用品(293)
  • 事務用品(265)
  • 機構部品(254)
  • 自動車補修部品(240)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(227)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • 配管・水廻り設備部材(208)
  • 建築金物(185)
  • 家電(152)
  • 学童・教育用品(148)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(139)
  • 船舶用品・漁業資材(137)
  • 店舗什器・備品(133)
  • 安全用品(127)
  • 研磨材(123)
  • 医療(114)
  • はんだ関連・静電気対策用品(110)
  • フォークリフト・産機・建機用品(96)
  • 電動工具(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • カー用品(74)
  • 自転車部品(63)
  • 溶接用品(62)
  • 住設機器(52)
  • 保管用品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(49)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 梱包用品(47)
  • 防犯用品(45)
  • 防災用品(45)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 厨房用品(43)
  • 空圧工具(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • 清掃用品(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 手袋(36)
  • 整備工具・収納(35)
  • 縫製用品(34)
  • 安全保護具(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • バッテリー・電装(26)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 食品・飲料(23)
  • テープ(18)
  • 救急・衛生(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 安全標識(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 塗料(16)
  • マスク(14)
  • 理美容(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 農具(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • エンジン工具(1)

「e3」の検索結果

22,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • ドラE3 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラE3

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載ブラックトラスコ品番761-7810ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3X-HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指先ひとつで、驚きの安定検出
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプE3NX-FA

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)

    カラーファイバアンプ E3NX-CA

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • TVA1311-E3 VISHAY

    TVA1311-E3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    549税込604
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)

    回帰反射板 形E3ZM-B専用

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
  • MAL225658682E3 VISHAY

    MAL225658682E3

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225658103E3 VISHAY

    MAL225658103E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225621332E3 VISHAY

    MAL225621332E3

    VISHAY
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • E3用キー(オプション) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3用キー(オプション)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)61
  • MAL214658101E3 VISHAY

    MAL214658101E3

    VISHAY
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • MAL214655471E3 VISHAY

    MAL214655471E3

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • MAL214651101E3 VISHAY

    MAL214651101E3

    VISHAY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • MAL214650221E3 VISHAY

    MAL214650221E3

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • MAL213816102E3 VISHAY

    MAL213816102E3

    VISHAY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
  • MAL225630682E3 VISHAY

    MAL225630682E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225615103E3 VISHAY

    MAL225615103E3

    VISHAY
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL215947689E3 VISHAY

    MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL202138478E3 VISHAY

    MAL202138478E3

    VISHAY
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)

    溝型光電センサ E3S-GS3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    光軸合わせのいらない溝型タイプ
  • E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • E3 T-ハンドルバイスアクションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 T-ハンドルバイスアクションラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DG413DY-E3 VISHAY

    DG413DY-E3

    VISHAY
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • DG412DY-E3 VISHAY

    DG412DY-E3

    VISHAY
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
  • DG403DJ-E3 VISHAY

    DG403DJ-E3

    VISHAY
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分散ユニット E3NW omron(オムロン)

    分散ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
  • DG408DJ-E3 VISHAY

    DG408DJ-E3

    VISHAY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)

    基板センサ E3S-LS3

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
    質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
...