カテゴリ

  • 農業機械(303)
  • バイク純正部品(294)
  • メカニカル部品(118)
  • 制御機器(72)
  • 自動車純正部品(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 空圧工具(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • トラック純正部品(18)
  • 切削工具(12)
  • 防災用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3000」の検索結果

1,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E3000シリーズコントローラ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)2.8
  • E3000シリーズセレクタ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズセレクタ

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)1.9
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
  • コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)

    コントローラ E3000iコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
    用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
  • E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 減速機

    NSK(ナカニシ)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
    トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用モータです。
    トラスコ品番433-7673
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • 操作パネル延長コード E3000i-PEX4 NSK(ナカニシ)

    操作パネル延長コード E3000i-PEX4

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。
    付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
  • E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
  • イヤホン カナル型 E3000C FI-E3DSSC [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINAL

    イヤホン カナル型 E3000C FI-E3DSSC [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    FINAL
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    家電批評誌「2017年最新ベストバイイヤホン」に選ばれたハイレゾイヤホン「E3000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
    付属品シリコンイヤーピース(EタイプBLACK/BLACK-RED5サイズ)、イヤーフック、ポーチ仕様リモコン・マイク対応コード長さ(m)1.2本体質量(g)15接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCケーブルインピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)100イヤホン形状カナル型・耳栓型ハイレゾ音源対応
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 研磨消しゴム SK11

    研磨消しゴム

    SK11(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
    用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用寸法(mm)約65×25×10適合材金属製品・樹脂製品など
  • ROD E,CONNECTING   13205ME3000 ホンダ

    ROD E,CONNECTING 13205ME3000

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • CASE SET NC11E    11000ME3000HA ホンダ

    CASE SET NC11E 11000ME3000HA

    ホンダ
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING E CONN.   13218ME3000 ホンダ

    BEARING E CONN. 13218ME3000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • ハンガー TOSO

    ハンガー

    TOSO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
    適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
  • ウェーブミル WEX3000E型 住友電工ハードメタル

    ウェーブミル WEX3000E型

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
    用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC

    3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

    SMC
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90304)ナット ホンダ

    (90304)ナット

    ホンダ(10件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電動ドライバー ベッセル

    電動ドライバー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
    材質PC+エラストマー
  • Endeavor NL3000E 仕様固定モデル EPSON

    Endeavor NL3000E 仕様固定モデル

    EPSON
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    大きく見やすい16型液晶ディスプレイとAI専用チップの搭載により、業務効率を飛躍的に高める次世代のCopilot+ PC。
  • Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

    Jackery(ジャクリ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
    セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • エコノミー電子天秤 BEシリーズ アズワン

    エコノミー電子天秤 BEシリーズ

    アズワン
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
    仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状
  • 無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン

    無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から12日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    材質オレフィン系エラストマー長さ(m)15最高使用温度(℃)57
  • 空冷式アフタークーラー オリオン機械

    空冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
  • HPE 12900E 3000W AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 12900E 3000W AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    599,800税込659,780
    1台
    8日以内出荷
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 組込タイプ無線LANボード(親局/子局) CONTEC(コンテック)

    組込タイプ無線LANボード(親局/子局)

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。 ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • クランクケース (MPW3000E) BIGM(丸山製作所)

    クランクケース (MPW3000E)

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクケース (MPW3000E)図解NoMPW3000E ポンプ部品_No.2、MSD520EW-H ポンプ部品_No.2
  • FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
  • RELIABLE ニュースタイルレインスーツ 鈴木産業

    RELIABLE ニュースタイルレインスーツ

    鈴木産業
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。多用途サイドベンツ機能。二重袖口構造。PVCクリアガード付脱着フード。
    材質(裏)ポリエステルメッシュ(七部裏)材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELEMENT,AIR/C ホンダ

    ELEMENT,AIR/C

    ホンダ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (11021)プラグ,ウエルチ ニッサン

    (11021)プラグ,ウエルチ

    ニッサン
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • ナショナル        丸型くみたてそう  消防用 ナショナルマリン

    ナショナル 丸型くみたてそう 消防用

    ナショナルマリン
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
    用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
  • ショルダーバッグ CUBIC CORE

    ショルダーバッグ

    CUBIC CORE
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのスクエアタイプの薄マチショルダーバッグ!バッグの前後にファスナーポケットとボタン付ポケットが付いています。シンプルなデザインなので色々なコーデに合わせやすく、幅広い年齢の方にお使いいただけます。
    寸法(cm)約 23.5×17.5×3 cm
  • USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ ノガ

    USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ

    ノガ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
    用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
...