カテゴリ
- 農業機械(302)
- 制御機器(31)
- 空圧工具(24)
- パソコン/周辺機器(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(10)
- 電動工具(9)
- 防災用品(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(194)
- ホンダ(103)
- NSK(ナカニシ)(32)
- メディアカバーマーケット(14)
- omron(オムロン)(11)
- 岩崎電気(7)
- スワロー電機(7)
- カラークリエーション(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- StarTech.com(5)
- タンガロイ(4)
- ゼネラル(4)
- VISHAY(4)
- ローヤル電機(4)
- 日本エレパーツ(4)
- NTカッター(3)
- CKD(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e3000」の検索結果

E3000シリーズ用モータ
NSK(ナカニシ)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷E3000シリーズ用コントローラです。付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
コントローラ E3000iコントローラ
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
E3000シリーズ 減速機
NSK(ナカニシ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
操作パネル延長コード E3000i-PEX4
NSK(ナカニシ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台欠品中E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
ハンガー
TOSO¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から4日以内出荷簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
電動ドライバー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
Endeavor NL3000E 仕様固定モデル
EPSON¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷大きく見やすい16型液晶ディスプレイとAI専用チップの搭載により、業務効率を飛躍的に高める次世代のCopilot+ PC。
Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)
Jackery(ジャクリ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
電源コード
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から20日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
クランクケース (MPW3000E)
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称クランクケース (MPW3000E)図解NoMPW3000E ポンプ部品_No.2、MSD520EW-H ポンプ部品_No.2
FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
RELIABLE ニュースタイルレインスーツ
鈴木産業¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。多用途サイドベンツ機能。二重袖口構造。PVCクリアガード付脱着フード。材質(裏)ポリエステルメッシュ(七部裏)材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーバッグ
CUBIC CORE¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シンプルなデザインのスクエアタイプの薄マチショルダーバッグ!バッグの前後にファスナーポケットとボタン付ポケットが付いています。シンプルなデザインなので色々なコーデに合わせやすく、幅広い年齢の方にお使いいただけます。寸法(cm)約 23.5×17.5×3 cm
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ
ノガ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
ショルダーバッグ
CUBIC CORE¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷シンプルなデザインのスクエアタイプの薄マチショルダーバッグ!バッグの前後にファスナーポケットとボタン付ポケットが付いています。シンプルなデザインなので色々なコーデに合わせやすく、幅広い年齢の方にお使いいただけます。色ネイビー寸法(cm)約 23.5×17.5×3 cm素材ポリエステル
減速器
NSK(ナカニシ)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から6日以内出荷用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。用途一般配線用
遮光フード レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用
岩崎電気¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷材質ステンレス色(仕上)黒色半つや質量(g)330適合器具LEDioc FLOOD LUNT
...