「e32-lt11n 2m」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
シンプルファイバアンプ omron(オムロン)シンプルファイバアンプomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
分類標準タイプ
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
449税込494
1個
当日出荷から44日以内出荷
ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネジ型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ナット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
微小スポット/マーク検出用(アンプ分離) omron(オムロン)微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
タイプコード引き出しタイプ種類アンプユニットコード長さ(m)2入力2出力+1入力動作モードNPN出力
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FAomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10DE) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10DE)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
タイプスポット(可変)ビーム種類拡散反射形コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光軸を直角に曲げます。サイドビュウレンズ
検出方式透過形曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-60~+350