カテゴリ

  • オフィス家具(22)
  • バイク部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(14)
  • 事務用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e380」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUE

    IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)

    I-VALUE
    49,980税込54,978
    1組
    翌々日出荷
    水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能。湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性。薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています。充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易。【用途】。目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修。ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充。充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修。接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着。防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
    セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
  • ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ

    ミーティングチェアー(肘付) E380型

    ナイキ
    79,980税込87,978
    1脚
    26日以内出荷
    用途ミーティング用奥行(mm)540グリーン購入法適合
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ

    ミーティングチェアー(肘付) E380型

    ナイキ
    21,980税込24,178
    1脚
    26日以内出荷
    座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。
    用途ミーティング用材質張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品高さ(mm)770張地ビニールレザー座面高さ(mm)440座幅(mm)440座奥行(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング床積4脚
  • ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
    材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコット ブラック リングスター

    エコット ブラック

    リングスター(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お手軽価格の廉価版納得価格で高品質です。便利な中皿スライド機能です。中皿は向きを変えると下段にも使用できます。 中皿1枚付き。
    仕様中皿付、中皿スライド機能、雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造ブラック材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)180シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)230
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    当日出荷から18日以内出荷
  • ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)

    ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆)

    ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字
  • ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.5mm/クセになる、なめらかな書き味
    幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05ボール径(Φmm)0.5色数3色繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ジェットストリーム 多機能ペン 0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 0.5

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    多機能ペン2&1/油性ボールペン0.5mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
    幅(mm)40高さ(mm)182奥行(mm)40インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05ボール径(Φmm)0.5色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
    方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1” アサダ

    水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    自動切上ダイヘッド。
    用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • Omada PoE++インジェクター TP-LINK

    Omada PoE++インジェクター

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    超高速通信を可能にする10ギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠、最大90Wの電力供給。LANケーブルでデータと電力を同時に伝送、導入コスト削減をサポート。接続端末に応じて供給電力を自動調整することが可能。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイ対応ですぐに使える。電源ユニット内蔵。堅牢な金属筐体。
    材質金属ポート数2接続方式10ギガビット
  • 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマーEシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)20
  • スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
  • Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル3枚刃

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ケーブルキャリア E-CC-380 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルキャリア E-CC-380

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
    用途ケーブルカバー材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
    幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7色数3色
  • ケーブルキャリアE-CC-380 LAMP(スガツネ工業)

    ケーブルキャリアE-CC-380

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分なストレスをかけず、コネクターやケーブルの保護としてご使用いただけます。
    用途コネクターやケーブルの保護に。トラスコ品番584-1500材質鋼(ニッケルめっき)W420H64D10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールボックス SK11

    ツールボックス

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    グラインダーの収納可能なツールボックスです。中皿スライド機能付きです。収納物に合わせて中皿を90度回転させれば高さ変更可能です。
    用途道具・工具の収納や持運び。仕様中皿1枚付き材質高耐衝撃性コーポリマー
  • タフエアレス 精和産業

    タフエアレス

    精和産業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 0.7

    uni(三菱鉛筆)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    多機能ペン2&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
    幅(mm)40高さ(mm)182奥行(mm)40インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
  • Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル4枚刃

    NACHI(不二越)
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • 漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用 岩崎電気

    漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質ステンレス質量(kg)1.9(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
  • 遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用 岩崎電気

    遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT用

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)2.4(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
  • アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
1380tl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1380tl