カテゴリ

  • 照明(49)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(13)
  • 空調・電設資材(8)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39-l」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から42日以内出荷
口金変換用 E39→E39L 東西電気産業口金変換用 E39→E39L東西電気産業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約100mm
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から93日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
センサ取り付けブラケット ブラケット E3Z omron(オムロン)センサ取り付けブラケット ブラケット E3Zomron(オムロン)
849税込934
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:E3Z●コード番号:214-7885アズワン品番65-7280-26
取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Z オムロンヘルスケア取り付けブラケット 高さ100 mmポスト E3Zオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様●アクセサリタイプ:高さ100 mmポスト●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-31
取り付け金具 omron(オムロン)取り付け金具omron(オムロン)
519税込571
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(本体)SUS304
コンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ オムロンヘルスケアコンパクトプローブサポート ねじ E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズオムロンヘルスケア
329税込362
1個
当日出荷
E3Z取り付けブラケットE3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズアズワン品番65-7275-98
光電その他 omron(オムロン)光電その他omron(オムロン)
309税込340
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
レンズ 保護側壁 E3Z オムロンヘルスケアレンズ 保護側壁 E3Zオムロンヘルスケア
599税込659
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護側壁●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7281-55
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具 omron(オムロン)E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
E3AS-HFシリーズ用
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズ オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3FAシリーズ、E3RAシリーズオムロンヘルスケア
359税込395
1個
翌日出荷
取り付けブラケット、E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用E3FA及びEFRAシリーズ光電センサ用の取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3FAシリーズ、E3RAシリーズアズワン品番65-7272-35
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
959税込1,055
1個
翌日出荷から69日以内出荷
取りつけ具 omron(オムロン)取りつけ具omron(オムロン)
459税込505
1個
翌々日出荷
種類埋め込み取りつけ具
保護用金具 omron(オムロン)保護用金具omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質(本体)鉄、黒塗装(金具材質)品名取りつけ金具適合センサ形E3Z-G(センサ側取りつけ穴ピッチ)数量(個)1
保護カバー 側面取り付け E3Z オムロンヘルスケア保護カバー 側面取り付け E3Zオムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:側面取り付け●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7283-88
アンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ オムロンヘルスケアアンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズアズワン品番65-7276-08
センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット E3X-NA 該当なし omron(オムロン)センサ取り付けブラケット 取り付けブラケット E3X-NA 該当なしomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3X-NA (該当なし)●コード番号:214-7887アズワン品番65-7281-88
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Series omron(オムロン)取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-S Seriesomron(オムロン)
749税込824
1個
7日以内出荷
透過型には2個の取り付けブラケットが必要E3T取り付けブラケット
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-S Series●コード番号:304-0461アズワン品番65-7316-89
センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ omron(オムロン)センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
欠品中
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987アズワン品番65-7310-98
センサ取り付けブラケット 保護取り付けブラケット E3AS システム管理 オムロンヘルスケアセンサ取り付けブラケット 保護取り付けブラケット E3AS システム管理オムロンヘルスケア
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:保護取り付けブラケット●併用可能製品:E3AS (システム管理)アズワン品番65-7281-54
取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Series オムロンヘルスケア取り付けブラケット 取り付けブラケット E3T-F Seriesオムロンヘルスケア
739税込813
1個
7日以内出荷
透過型には2個の取り付けブラケットが必要E3T取り付けブラケット
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-F Seriesアズワン品番65-7286-72
RY1001 バイク用2Wayジャケット ワイズギアRY1001 バイク用2Wayジャケットワイズギア
27,980税込30,778
1着
5日以内出荷
ライダーの基本的な要求に基づくスタンダードな3シーズンライディングジャケット着脱可能な袖パーツを装備し、春・夏・秋と幅広い温度変化に対応可能な高機能ジャケット。標準装備ソフトプロテクターに加え、CORDURAとケブラー®;製ニットを採用することで、安全性・耐摩擦性を強化。万一の転倒による衝撃を緩和します。ボディ面は風を通さない為、走行中の疲労を軽減。脇部からボディ内に風が入り、背中のベンチレーションから抜ける事で快適性を向上させています。胸のYAMAHAロゴには、メタリック立体ロゴを初採用し、シンプルで落ち着きながらも上質感のあるデザインを実現しました。抗菌防臭機能付き。
材質肩・肘内部:ケブラー(R)製ニット(パラ系アラミド繊維)寸法(幅W×高さH)(mm)[肩用パット]平面:130×190/立体:155×190、[肘用パット]平面:150×240/立体寸法:180×190、[背中用パット]平面:300×400材質(裏地)ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)抗菌防臭加工材質(表地)CORDURA Dobby(ナイロン100%)/ハードメッシュ(ポリエステル100%)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
トリム(L)ドアー (G39E) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (G39E)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サイドビュー用ねじセット omron(オムロン)サイドビュー用ねじセットomron(オムロン)
88税込97
1個
42日以内出荷
材質(本体)品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
フラット用ねじセット omron(オムロン)フラット用ねじセットomron(オムロン)
88税込97
1個
42日以内出荷
材質(本体)品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
GRN(17P)TOPケースカバー39L NIN E131LUU0030 KawasakiGRN(17P)TOPケースカバー39L NIN E131LUU0030Kawasaki
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:E131LUU0030
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
72,980税込80,278
1個
44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)24寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 30W岩崎電気(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気LEDライトバルブS 62W電源ユニット岩崎電気
17,900税込19,690特価
1台
当日出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
e39口金特集