5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサオムロン:E39-R1 タイプRE-SY 寸法A(mm)25 寸法L(mm)45.5 質量(g)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
質量(g)64 タイプRE-ZX 寸法L(mm)57.5 寸法A(mm)32 適合センサオムロン:E39-R1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)