カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)

「e39-r3」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)

    小型反射板(回帰反射形用)

    omron(オムロン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • EA339R、RB、RC 用替刃 エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-1
  • EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコ

    EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA339R-2
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)

    ファイバユニット アクセサリ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    10,763税込11,839
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ

    CKD
    11,213税込12,334
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ

    CKD
    10,888税込11,977
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)

    ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
    検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
  • センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ

    岩田製作所
    738税込812
    1個
    翌々日出荷
    適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-SYRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ

    岩田製作所
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-ZXRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ

    岩田製作所
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-LXRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ

    岩田製作所
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5タイプRB-FYRoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)

    IO-Link 光電センサ E3ZI

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67
  • リアスチールスプロケット 520-39 12505-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-39 12505-39

    AFAM(アファム)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12505-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04。ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95。ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
  • センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ

    岩田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    透過型、ミラー反射型専用です。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)質量(g)73タイプパイプトップセンサ適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB□39Rシリーズ

    CKD
    12,225税込13,448
    1台
    12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置オールポートブロック保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)

    マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • ニードル-A BIGM(丸山製作所)

    ニードル-A

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニードル-A図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.23、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.27、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51
  • フイルタポツト BIGM(丸山製作所)

    フイルタポツト

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フイルタポツト図解NoMP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.55、MP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.35、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.55、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.20、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.15など
  • フイルタエレメント BIGM(丸山製作所)

    フイルタエレメント

    BIGM(丸山製作所)
    819税込901
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フイルタエレメント図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.22、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.17、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.57、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39など
  • シリンダカバー BIGM(丸山製作所)

    シリンダカバー

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410EC-2M クランクケース部品_No.6、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品シリンダカバー_No.38、MS310EC-2M クランクケース部品_No.6、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 シリンダカバー_No.39、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.39、MI-A30P シリンダ部品_No.6、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.40、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.39、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、MS253EC-2M クランクケース部品_No.6など
  • スプリングワッシャークロススクリュ BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャークロススクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など