28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
889 税込978
当日出荷

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

旭光電機工業E39ーE26変換アダプター
エコ商品
仕様(変換方向)E39→E26 材質セラミック 全長(mm)50 口金E39 ガラス球径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷



1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

1パック(5個)
1,430 税込1,573
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ステーマトメ
部品名称ステーマトメ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.54MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.04MB) 図解NoSSA-E541DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX バッフルプレート部品_No.39、SSA-E540DX サイドカバー部品_No.26、SSA-E500DX-120 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.39、SSA-E500KP バッフルプレート部品_No.41、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.39
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タイマ(グローランプ)
部品名称タイマ(グローランプ) 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.9MB) 図解NoSSA-E541DX 計器パネル部品_No.25、SSA-G535 計器パネル部品_No.33、SSA-N550(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-N500 計器パネル部品_No.46、MX-501 計器パネル部品_No.35、SSA-N550DX(4) 計器パネル部品_No.44、SSA-S501 計器パネル部品_No.39、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.25、MX-502 計器パネル部品_No.44、BSA-500JD-125THシリーズ ステアリング部品_No.22、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.46、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.26、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.21、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.25、SSA-S551 計器パネル部品_No.39、SSA-N550 計器パネル部品_No.46
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホイル
規格7.00SPX10DT 部品名称ホイル 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.62MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.61MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.9MB) 図解NoSSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.3、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.17、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.29、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.3、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.39、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.38、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.9など
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 図解NoMP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.26、MP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、KP-250 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.41、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.39、MP2520E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナット_No.38、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.39、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ホースメネジナット_No.40、BP252A ホンタイなど
1個
270 税込297
7日以内出荷

規格39~43フクム 図解NoMP2500E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.26、KP-252 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E2-B 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.34、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、KP-250 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38、MP2520E 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.37、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.35、MP2520E2-M 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2520E2 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.33、MP2520E-K 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.36、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.38
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷