1個
¥6,120
税込¥6,732
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
口金E39
材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM
材質(本体)磁器
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
歯切れよい低音、柔らかな音質を際立たせるスピーカースタンド 2本1組
厚さ30mmのMDF材ボードに、コルク、真鍮、フェルトによる3層構造のインシュレーターを採用
より安定したセッティングが可能
対象商品 EX-HR99/EX-HR55/EX-HR9/EX-HR5/SX-WD9VNT
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
樹脂製。規格品ソケットE39用。85mm延長 E39-E39。メーカー製品 LED電球MLB100W-AC-B(ラムダ2使用時)に使用出来ます。
規格E39
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他<PS>E JET
質量(g)280
電気容量15A 250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅
色(本体)ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61
本体質量(g)約21
定格容量(W)合計100まで
口金E26
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
全長(mm)100
色(ガラス球)ホワイト
口金E39
ガラス球径(mm)Φ53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
12日以内出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)1
受金E26
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
設置場所屋内専用
色グレイ(マンセルN7)
材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケットE39
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
関連キーワード