カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「e39-l40」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から42日以内出荷
E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマE39口金 バラストレス 4000lmクラスアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
口金E39定格電圧(V)100-200消費電力(W)25ブラック質量(g)630電源AC全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ Mono WirelessTWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズMono Wireless
4,198税込4,618
1個
欠品中
センサー内蔵の無線タグTWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
コイル BIGM(丸山製作所)コイルBIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.19MB)図解NoDB233 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MK057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.40、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB2330L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、MS057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 コイル_No.40、SD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40