カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「e39-r1s」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
リアスプロケット 525-39 51608-39 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-39 51608-39AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:51608-39販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CONドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CONドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CONドゥカティ[DUCATI] MH900e 01歯数[丁数]:39チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748/916/996 525CONVERT材質アルミ歯数39Tハードアルマイト備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ525
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
シフトアームマトメ BIGM(丸山製作所)シフトアームマトメBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
部品名称シフトアームマトメ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB)図解NoSSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F610 ファン駆動部品_No.31、SSA-F615 ファン駆動部品_No.36、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-α600 変速機部品_No.40、SSA-F600I ファン駆動部品_No.36、SSA-V1000 変速機部品_No.60、SSA-α1001S 変速機部品_No.40、SSA-G600 ファン駆動部品_No.35、SSA-α1000ST 変速機部品_No.40、SSA-α601 変速機部品_No.40、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F611 ファン駆動部品_No.36、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.35、SSA-V1000C 変速機部品_No.60、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.36、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.35、SSA-R1000 変速機部品_No.60、SSA-α1001ST 変速機部品_No.40、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.40、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.31、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-R1000C 変速機部品_No.60、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.40、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.32、SSA-α1000S 変速機部品_No.40
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67