カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「e3jk-rr12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個ほか
当日出荷
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
Banner センサ反射板 BannerBanner センサ反射板Banner
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケット3連車載充電器 BESTEKシガーソケット3連車載充電器BESTEK
2,298税込2,528
1個
当日出荷
最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。
寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
有機溶剤種別標識 ユニット有機溶剤種別標識ユニット(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所寸法(縦×横)(mm)600×300質量(g)200材質エコユニボード形状標識寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ)区分有機溶剤関係エコマーク認定認定
フロートスイッチ(水・薬液用) Wattyフロートスイッチ(水・薬液用)Watty(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100