カテゴリ

  • 農業機械(351)
  • 制御機器(341)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
  • バイク部品(208)
  • 切削工具(129)
  • 自動車純正部品(122)
  • 作業服(104)
  • 自動車補修部品(67)
  • バイク純正部品(62)
  • 物流用品(44)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 作業工具(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • トラック純正部品(26)
  • 家電(25)
  • オフィス家具(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 介護用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 事務用品(17)
  • 測定用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 医療(13)
  • カー用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自転車部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 照明(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3s」の検索結果

関連キーワード
2,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から42日以内出荷
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から66日以内出荷
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CLomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
汎用光電センサ E3S-R omron(オムロン)汎用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)カラーマーク光電センサ E3S-DComron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
UTS08E3S SOURIAUUTS08E3SSOURIAU
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTS78E3S SOURIAUUTS78E3SSOURIAU
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTS6JC8E3S SOURIAUUTS6JC8E3SSOURIAU
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UTS6JC12E3S SOURIAUUTS6JC12E3SSOURIAU
4,698税込5,168
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, UTS78E3S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, UTS78E3SSOURIAU
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 8●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812極はサイズ16のコンタクトを使用します。 61019極はサイズ20のコンタクトを使用します。 ;i>端子は別売りです ;/i>. UTS ジャムナットレセプタクル / アクセサリ. ピン及びソケットコンタクト用のワイヤタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E3S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E3SSOURIAU
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ オムロンヘルスケアアンプ 取り付けブラケット E3S-DBシリーズオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズアズワン品番65-7276-08
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC12E3S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC12E3SSOURIAU
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 150.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは、ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから、ケーブル取付けインライン、基板取付けレセプタクルまで、高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは、さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着、はんだ、ねじ止めなど、すべてのレセプタクルは、過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着、はんだ、ねじ止めなど、さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E3S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E3SSOURIAU
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供RoHS指令(10物質対応)対応
センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズ omron(オムロン)センサ反射板 取り付けブラケット E3S-DBシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
欠品中
E39標準レーザー反射板及び取り付けブラケットオムロンE3C又はオムロンE3S-DBP光電センサ用に最適な反射板及び取り付けブラケット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:E3S-DBシリーズ●コード番号:831-5987アズワン品番65-7310-98
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 PE1030 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 PE1010 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 FIPS CM7 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
919,800税込1,011,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.84TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 3.2TB NVMe MU E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe RI E3S EC1 CD8P SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
e腕章 つくし工房e腕章つくし工房(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
ピュアウォーター消火器 初田製作所ピュアウォーター消火器初田製作所(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式材質ステンレス種類能力A-1・C本体質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491薬剤タンク容量(L)3型式承認番号消第23~188号放射時間約21秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)
光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mmオムロンヘルスケア
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-Cアズワン品番65-7276-65
光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mmomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7769アズワン品番65-7276-78
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mmomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Omron E3S-A シリーズは、アンプ内蔵光電センサです。配線済みの接続の超小型サイズです。E3S-A シリーズには、ライトオン / ダークオン(選択可能)動作モードが用意されています。その他の機能には、タイマー機能や自己診断機能などがあります。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3線ケーブル2 m●シリーズ:E3S-A●コード番号:215-7767アズワン品番65-7273-91
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mmomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Omron E3S-CL シリーズは、距離を設定可能な光電センサです。金属製ハウジングケースが付いています。長距離検出機能が搭載されています。E3S-CL は、背景への影響を排除( E3S-CL1 の場合、最大 2 % の差動ストローク)。距離を設定するだけで、さまざまな色の加工物を確実に検出します。このセンサは、IP67 保護等級の金属製ボディを備えています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 ~ 200 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:E3S-CL●コード番号:215-7770アズワン品番65-7276-25
光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 30000 mmオムロンヘルスケア
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mmomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772アズワン品番65-7273-18
関連キーワード
...