カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e3z-lr61 5m」の検索結果

小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から69日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から69日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ
omron(オムロン)¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
omron(オムロン)¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から翌々日出荷付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から69日以内出荷検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷デジタル表示付き世界最小TOFセンサ用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
通過センサーキット2
ワンダーキット(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。用途移動物体を検知仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から32日以内出荷材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回