カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「e3zr-cr61d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油光電センサ E3ZR-C omron(オムロン)

    耐油光電センサ E3ZR-C

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
    耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 反射板 E39-R omron(オムロン)

    反射板 E39-R

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP67
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 漏油検知器LZシリーズ(センサ) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(センサ)

    ノーケン
    85,980税込94,578
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜寸法L(mm)990保護構造IP67相当ケーブル長(m)6測定対象油類(石油、動植物油等)
  • 水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ Watty

    水位センサー フロート式 オイル検知用 HLシリーズ

    Watty
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア

    光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
    検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
  • 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
  • 小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ omron(オムロン)

    小型アンプ内蔵形光電センサ E3Zシリーズ

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    69日以内出荷
  • 漏油検知器LZシリーズ(変換器) ノーケン

    漏油検知器LZシリーズ(変換器)

    ノーケン
    47,980税込52,778
    1個
    22日以内出荷
    検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
    用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
  • レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)

    レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
  • オイルセンサー 三菱

    オイルセンサー

    三菱
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    GM082PN-801用の交換部品です。
  • 取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)

    取りつけ金具 E39-L

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    配線/調整のしやすさを追求。
    保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間