5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。 仕様3.0sq30A以下 材質PVC 質量(g)113 使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 適合規格RoHS対応 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3×5(バインドネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 取付ねじM4 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具ネジ締付端子(M3) リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)