カテゴリ
- バイク純正部品(455)
- オフィス家具(418)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
- 制御機器(384)
- 自動車純正部品(328)
- パソコン/周辺機器(217)
- 農業機械(168)
- メカニカル部品(138)
- バイク部品(133)
- 切削工具(132)
- 作業工具(102)
- 物流用品(91)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- トラック純正部品(88)
- 空調・照明・電設資材(81)
- 日用品(77)
- 電気材料(66)
- 自動車補修部品(58)
- 測定用品(55)
- 家電(33)
- 科学研究・開発用品(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- 建築金物(27)
- 店舗什器・備品(26)
- 機構部品(24)
- 介護用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 作業服(16)
- 手袋(15)
- 事務用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- カー用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 保管用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全標識(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 食品・飲料(4)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ATEN(33)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- CKD(164)
- KITO(キトー)(42)
- MAZDA(マツダ)(198)
- omron(オムロン)(98)
- SMC(222)
- VISHAY(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(423)
- エスコ(59)
- オカムラ(岡村製作所)(401)
- オムロンヘルスケア(28)
- スバル(30)
- ダイヤトレンド(52)
- ニッサン(62)
- ホンダ(41)
- ユニ・チャーム(66)
- 三菱ふそう(49)
- 日野自動車(43)
- ブランドをもっと見る

ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。エコマーク認定認定テープ長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
引張コイルばね Eシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ






硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷ねじなし簡単施工用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
アース端子 E型
篠原電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応





+1
ポリエチレンロープドラム巻
ユタカメイク¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から5日以内出荷耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農水産業、インテリアなど



ポリエチレンロープ 大巻き
ユタカメイク(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から8日以内出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
日動工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から3日以内出荷電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
三桂製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷防水型ねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ホースバンド
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途ホースに接続した継手を固定する際に材質バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板色シルバー入数10個特性ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
ブルーシートエコノミー #3000
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25番手(#)3000引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
A4 ファイルスタンド
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷A4判 パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。仕様●サイズ(W×D×H)mm:315×24×223●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン樹脂製
パネルウォーマー 32W
WILD¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷温度設定機能付 電子制御式PTCパネル採用したハイテクヒーター。生き物に合わせた温度に設定が出来るパネルヒーター。材質樹脂ケース:ABS ヒーター表面:PET ヒーター内部:カーボン コード:塩ビ消費電力(W)32(最大値)使用電源(V)AC100:50/60Hz設定温度(℃)約25~45(可変式) ±5以内対象生体:ハムスター・ハリネズミ・小鳥・爬虫類サイズ(mm)パネル240×480 コード長約1280
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
間仕切りコネクタ
SUS(エスユーエス)¥188税込¥2071個当日出荷フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら