カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「e50s32」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)SMC
7,182税込7,900
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32~)SMC
9,009税込9,910
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~)SMC
7,524税込8,276
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
プロテクター(R) フロントバンパ (S1) MAZDA(マツダ)プロテクター(R) フロントバンパ (S1)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
73,980税込81,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
プログラム管状炉 アズワンプログラム管状炉アズワン
509,000税込559,900
1台
5日以内出荷
低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-50DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-50DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50Z)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
空気圧シリンダ 10S-1RSD32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD32NParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
キャップ(レバー) BIGM(丸山製作所)キャップ(レバー)BIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
8日以内出荷
部品名称キヤツプ(レバー)関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB)図解NoMGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.40、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.32、MGC-S300 フレーム,カバー部品_No.25、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.50、MGC-S400 ギヤケース部品_No.16、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.12、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.72、MGC-S301 フレーム,カバー部品_No.21、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.47、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.12
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TF~)SMC
7,524税込8,276
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA近藤製作所
37,905税込41,696
1個
15日以内出荷
位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E32F-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E32F-~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32TN~)SMC
7,182税込7,900
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
空気圧シリンダ 10S-1RST32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TF~)SMC
9,009税込9,910
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
ファインロックシリンダ (CDLM2B32-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2B32-~)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2E32TN~)SMC
9,009税込9,910
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32TN~)SMC
7,524税込8,276
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32TF~)SMC
7,182税込7,900
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
ファインロック シリンダ CDLM2D32 SMCファインロック シリンダ CDLM2D32SMC
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ吊環付
仕様揚力(tf):50ストローク(mm)320寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95所要油量(mL)2270最低高さ(mm)460ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-6サドル径(Φmm)o:70
パワージャッキ(スプリング戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG