47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
1個
438 税込482
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質ポリエチレン製
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-E管コネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20~90
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)