カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,165)
  • トラック純正部品(1,109)
  • オフィス家具(632)
  • バイク純正部品(561)
  • 農業機械(242)
  • 制御機器(219)
  • 空調・電設資材(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • バイク部品(109)
  • 自動車補修部品(107)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 切削工具(83)
  • 物流用品(78)
  • メカニカル部品(64)
  • 事務用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 作業工具(39)
  • 建築金物(38)
  • 電気材料(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • テープ(31)
  • 機構部品(25)
  • 照明(25)
  • カー用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 測定用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 医療(16)
  • 研磨材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自転車部品(14)
  • 安全標識(13)
  • 作業服(11)
  • 厨房用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 塗料(8)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「e51」の検索結果

6,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(90件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ジェットストリーム 4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4&1 0.5mmuni(三菱鉛筆)(38件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体繰り返し・詰め替え対応
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51E KENWOODケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M51EKENWOOD
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
店舗スペシャル機能を搭載した、免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 厨房とフロア、別々に指示が出せる「セカンドPTT機能」を搭載。 3つの持ち場の状況がわかる「簡易スキャン機能」を搭載。設定された大3 つのチャンネルの受信状況を自動的に確認することができるので、すみずみまで状況を把握できます。 「送信お知らせ音機能」は誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 設定中のchを画面非表示にできる「チャンネル非表示機能」を搭載しているため、ch番号の覗き見をシャットアウトして安全な接客を実現します。
仕様【バッテリーライフ】[アルカリ乾電池]内蔵スピーカー:on/24時間、Eco/26時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/27時間、Eco/29時間[ニッケル水素充電池(UPB-7N)]内蔵スピーカー:on/18時間、Eco/21時間、イヤホンマイク(EMC-13):on/ 20時間、Eco/24時間(送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon・ECo、室温25℃の条件で測定。使用時間は周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。)付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書種別特定小電力トランシーバー種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)電源電圧(V)DC1.5通信方式交互送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)防水保護等級IP67(※設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行いその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません)使用周波数(MHz)400帯電波型式F3E低周波出力外部低周波出力:50mW以上 (8Ω負荷、10%歪)
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 4&1uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.38芯径(mm)0.5色数4色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 宛名・タイトル用PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
699税込769
1パック(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210紙質普通紙坪量(g/m2)70シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
GBPC2502-E4/51 VISHAYGBPC2502-E4/51VISHAY
939税込1,033
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
ジェットストリーム4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 0.5mmuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!
先端ボール径(mm)0.5方式スライド式インク色黒、赤、青、緑色数4色ボールペン繰り返し・詰め替え対応
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
ジェットストリーム4+1 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4+1uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した世界初の画期的な新開発インクを搭載。 既存の油性ボールペンと比較して『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。 従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。 ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。 メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。
インク色黒・赤・青・緑材質軸:(先端)真鍮+メッキ・ラバークリップ付、後軸:ABS樹脂+塗装、(クリップ)鋼材軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.8質量(g)23.6方式ノック式色数4色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 4&1 0.7mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4&1 0.7mmuni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
仕様シャープ消しゴムS材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8方式ノック式インクジェットストリームインク色数4色一体商品タイプ本体
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
ミニ平型ヒューズ電源 エーモンミニ平型ヒューズ電源エーモン(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り skinixドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・りskinix(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱
当日出荷から翌々日出荷
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7
GBPC3510-E4/51 VISHAYGBPC3510-E4/51VISHAY
989税込1,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(43485)R/シャフトB/Gリテーナ スズキ(43485)R/シャフトB/Gリテーナスズキ(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ)pewag
39,980税込43,978
1組
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応
スカイテープ 宮島化学工業スカイテープ宮島化学工業
699税込769
1個ほか
当日出荷
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
GBPC2504-E4/51 VISHAYGBPC2504-E4/51VISHAY
859税込945
1個
翌々日出荷
KBU8K-E4/51 VISHAYKBU8K-E4/51VISHAY
779税込857
1個
翌々日出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から15日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から61日以内出荷
いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 整理・バーコード用PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
649税込714
1パック(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。バーコード管理用ラベルにもおすすめします。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙質普通紙ラベル厚(mm)0.071シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用 PLUS(プラス)[文具]いつものきれいにはがせるラベル 再剥離用PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
879税込967
1パック(20シート)
当日出荷
時間が経過した後でも、きれいにはがせる再ハクリ用。 傷つけたくない商品やパッケージラベルに。ネットショップやオークションでの出品に便利。 きれいにはがせるので、配送・納品物品、出品商品を痛めません。表示内容貼り替えにも便利。 後で貼りかえる可能性のある収納用品の内容表示や引き出し・ファイル・ボックス・袋のタイトル表示に。 きれいにはがせるので、中身が変わっても、収納用品を気持ちよくリユースすることができます。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、 サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
用途オリジナル用 包装・POP用 収納・案内用 宛名・タイトル用 整理・バーコード用 名前・小見出し用紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(120mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
クリップ MAZDA(マツダ)クリップMAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
いつもの強粘着ラベル PLUS(プラス)[文具]いつもの強粘着ラベルPLUS(プラス)[文具]
1,098税込1,208
1パック(20シート)
当日出荷
プラスチックやダンボールにしっかり貼りつく強粘着ラベル。浮きやシワの発生しやすいコーナー部分にもしっかり貼り付くので、角貼りにも便利。物流上で使うラベルが剥がれることのないよう、粘着力を高めた「強粘着ラベル」。寒い場所でもノリが固まりにくくしっかり貼りつくので、物流倉庫でも大活躍します。水に濡れると一般のラベルでインクジェットの印刷だとにじんでしまう事がありますが、強粘着は雨に濡れてもにじみにくい紙を使用しています。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
シートサイズA4ラベル厚(mm)0.093紙質普通紙適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら