「e52-ca」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
包装機用温度センサ omron(オムロン)包装機用温度センサomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
汎用タイプ温湿度センサ omron(オムロン)汎用タイプ温湿度センサomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
形状リード線直出し形取付M3.5用Y形圧着端子種類シース形熱電対温度センサ使用温度範囲(℃)0~650寸法(Φ×mm)1.6×150リード線(m)3熱電対K(CA)
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から85日以内出荷
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52VISHAY
19,980税込21,978
1セット(750個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52VISHAY
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 12.9V最小ブレークダウン電圧 = 8.33V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 7.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 46.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52VISHAY
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 15.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52VISHAY
19,980税込21,978
1セット(750個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 28.8V最小ブレークダウン電圧 = 17.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 16Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 20.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52VISHAY
21,980税込24,178
1セット(750個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサ CAシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
41日以内出荷
温度センサ CAYシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAYシリーズomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
41日以内出荷
温度センサ E52Sシリーズ omron(オムロン)温度センサ E52Sシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
41日以内出荷
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52omron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
42日以内出荷
Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAYVishay 双方向 TVSダイオードVISHAY
779税込857
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVSVISHAY
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
600W 70V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY600W 70V 5% BIDIR SMB TVSVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAYVishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB)VISHAY
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 24.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.94mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
ロビーチェア 1人用イス 630W660D730H ライトグレー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)ロビーチェア 1人用イス 630W660D730H ライトグレー ビニールレザー張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×660×730グリーン購入法適合