カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 自動車純正部品(14)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e52-p」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から81日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から80日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
レスピア 鏡台天板 1800Wハイタイプ用 オカムラ(岡村製作所)レスピア 鏡台天板 1800Wハイタイプ用オカムラ(岡村製作所)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(汎用タイプ) E52omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2個)
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から7日以内出荷
カッターナイフ(スケルトンカラータイプ) NTカッターカッターナイフ(スケルトンカラータイプ)NTカッター(1件のレビュー)
129税込142
1丁
当日出荷
透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。
用途事務・軽作業用。材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質ABS樹脂全長(mm)137質量(g)15刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52VISHAY
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 274V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ小形LED電球 E17 全方向 T5アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
カッターナイフ モノクロームA型 NTカッターナイフ モノクロームA型NT
299税込329
1丁
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)トラスコ品番102-6019全長(mm)147材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
カッター A-300型スケルトンレッド NTカッター A-300型スケルトンレッドNT
299税込329
1丁
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)スケルトンレッドトラスコ品番395-8353材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)38刃厚(mm)0.38適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON
クラッチディスク プレーリー 92- アイシン精機クラッチディスク プレーリー 92-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-6E609・30100-30P01・30100-21P00・30100-79E19・30100-92S00・30100-21V01・30100-V7100・30100-0H601・30100-21V02・30100-21U60・30100-V5201・30100-59S00・30100-45P01・30100-52L01・30100-0H914・30100-79E00・30100-21U01・30100-79E18・30100-04U04・30100-21U03・30100-07S01・301
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
559税込615
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (GJ6E58410P)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
パネルバックウインドー MAZDA(マツダ)パネルバックウインドーMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAYVishay 双方向 TVSダイオードVISHAY
829税込912
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(67620)フロントドアトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
(71200)フロントシートASSY LH トヨタ(71200)フロントシートASSY LHトヨタ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷