カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「e5500」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500 RICOH(リコー)純正IPSiO GX廃インクボックス タイプe5500RICOH(リコー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合IPSiO GX e5500/RICOH SG5100-種別純正品サイズ-適合機種メーカーリコー(RICOH)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)13000アズワン品番65-0376-68
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から35日以内出荷
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
32,980税込36,278
1セット(3本)
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
(ME550)BEARING 三菱ふそう(ME550)BEARING三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(ME550)CASE,BEARING 三菱ふそう(ME550)CASE,BEARING三菱ふそう
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
(ME550)SHAFT,CLUTC 三菱ふそう(ME550)SHAFT,CLUTC三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(ME550)FACING 三菱ふそう(ME550)FACING三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(ME550)PRESS.PLATE 三菱ふそう(ME550)PRESS.PLATE三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5
(ME550)ケース,A/T クラッチ ハウジング ベアリング 三菱ふそう(ME550)ケース,A/T クラッチ ハウジング ベアリング三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(ME550)SHAFT,RELEASE FORK 三菱ふそう(ME550)SHAFT,RELEASE FORK三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(ME550)FACING,CLUTCH 三菱ふそう(ME550)FACING,CLUTCH三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 27E1N5500E / 11 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 27E1N5500E / 11 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 27E1N5500E/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500E / 11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500E / 11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 24E1N5500E/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準青木精密工業
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
錠本体 KCE55001A TOEX(LIXIL)錠本体 KCE55001ATOEX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダーNP・NR・NS・NK錠兼用/フロントカバー・ラッチ・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルウィンド、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア
門扉用受けストライクセット(両錠用) TOEX(LIXIL)門扉用受けストライクセット(両錠用)TOEX(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
セット内容シリンダーNP・NR・NK錠兼用/取付金具・ねじ付/全色兼用適合シリーズアルウィンド、アルクレア(旧)、アルフェア
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両入力軸青木精密工業
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LE型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:両出力軸青木精密工業
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
中継用両端プラグ5DHFAEケーブル 日本エレパーツ中継用両端プラグ5DHFAEケーブル日本エレパーツ
7,098税込7,808
1本(5500mm)
8日以内出荷
5D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ8Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMA両端プラグ8Dケーブル日本エレパーツ
18,980税込20,878
1本(5500mm)
8日以内出荷
8D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル日本エレパーツ
18,980税込20,878
1本(5500mm)
8日以内出荷
8D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル 日本エレパーツ中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル日本エレパーツ
8,698税込9,568
1本(5500mm)
8日以内出荷
5D-HFAE(高性能/屋外向け)-|対候性PVC使用高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
液晶保護フィルム フィリップス 27E1N5500B / 11 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 27E1N5500B / 11 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 27E1N5500B/11取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム フィリップス 24E1N5500B / 11 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 24E1N5500B / 11 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種フィリップス 24E1N5500B/11取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500B/11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 24E1N5500B/11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 24E1N5500B/11取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 27E1N5500B/11 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 27E1N5500B/11 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 27E1N5500B/11取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
純正GXカートリッジ リコー GC31 RICOH(リコー)純正GXカートリッジ リコー GC31RICOH(リコー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
リサイクルインク リコー対応 GC31 JITリサイクルインク リコー対応 GC31JIT(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーRICOHインク顔料グリーン購入法適合
リサイクルインク リコー対応 GC31H互換 エコリカリサイクルインク リコー対応 GC31H互換エコリカ
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
RICOH(リコー)用 GC31Hシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーリコー適合リコーIPSiO GX e5500/GX e7700/SG5100対応種別リサイクルエコマーク認定認定インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 014
スパークプラグ No.10 SK11スパークプラグ No.10SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★プリンター複合機IPSiO GX 3000SIPSiO GX 3000SFIPSiO SG 3100SFIPSiO SP 2200SFLIPSiO SP 3410SFIPSiO SP 3510SFIPSiO SP 3610SFIPSiO SP C210SFIPSiO SP C221SFIPSiO SP C221SFLIPSiO SP C230SFLIPSiO SP C241SFIPSiO SP C301SFRICOH IP 500SFRICOH IP C6020RICOH IP C6020MRICOH P C200LRICOH P C200SFLRICOH P C301SFRICOH P C6000LRICOH P C6010RICOH P C6010MRICOH SG 3120B SFRICOH SG 3120SFRICOH SP 2300SFLRICOH SP 3700SFRICOH SP 4510SFRICOH SP C250SFLRICOH SP C251SFRICOH SP C260SFLRICOH SP C261SF★カラーレーザープリンターIPSiO 6100DIPSiO 8200MIPSiO 8800MIPSiO 9000MIPSiO 9800MIPSiO Color 6000IPSiO Color 6500IPSiO CX2500IPSiO CX3000IPSiO CX3500IPSiO CX400IPSiO CX6100IPSiO CX6600IPSiO CX7200IPSiO CX7500IPSiO CX8200IPSiO CX8200-MEIPSiO CX8800IPSiO CX9000IPSiO CX9800IPSiO SP 220LIPSiO SP 721MIPSiO SP 730MIPSiO SP 731MIPSiO SP 810MIPSiO SP 811MIPSiO SP 820MIPSiO SP 821MIPSiO SP C220IPSiO SP C230LIPSiO SP C241IPSiO SP C310IPSiO SP C320IPSiO SP C411IPSiO SP C411-MEIPSiO SP C420IPSiO SP C420MEIPSiO SP C710IPSiO SP C710eIPSiO SP C711IPSiO SP C720IPSiO SP C721IPSiO SP C730IPSiO SP C730LIPSiO SP C731IPSiO SP C810IPSiO SP C810-MEIPSiO SP C810ME V2IPSiO SP C811IPSiO SP C820IPSiO SP C821IPSiO SP C830IPSiO SP C830MIPSiO SP C831IPSiO SP C831MP C301RICOH SP C250LRICOH SP C251RICOH SP C261SP 840M a1SP C260LSP C341SP C342SP C342MSP C352SP C420eSP C420e MSP C420e MESP C740SP C750SP C750MSP C751SP C751MSP C840SP C840a1SP C840MSP C840MESP C841SP C841a1SP C841MSP C841M a1★ジェルジェットプリンターIPSiO G505IPSiO G515IPSiO G707IPSiO G707-MEIPSiO G717IPSiO G7570IPSiO GX 2500IPSiO GX 3000IPSiO GX 5000IPSiO GX 7000IPSiO GX e2600IPSiO GX e3300IPSiO GX e5500IPSiO GX e7700IPSiO SG 2100IPSiO SG 7100RICOH SG 2010LRICOH SG 2200RICOH SG 3100KERICOH SG 3200RICOH SG 5100RICOH SG 5200RICOH SG 7200★モノクロレーザープリンターIPSiO NX60SIPSiO NX630IPSiO NX630NIPSiO NX650SIPSiO NX660SIPSiO NX730NIPSiO NX750IPSiO NX760IPSiO NX850IPSiO NX85SIPSiO NX860eIPSiO NX86SIPSiO NX96eIPSiO Pro100IPSiO Pro100MIPSiO SP 3100IPSiO SP 3400LIPSiO SP 3410IPSiO SP 3410LIPSiO SP 3510IPSiO SP 4000IPSiO SP 4010IPSiO SP 4210IPSiO SP 4300IPSiO SP 4310IPSiO SP 6100IPSiO SP 6110IPSiO SP 6120IPSiO SP 6210IPSiO SP 6220IPSiO SP 6310IPSiO SP 6320IPSiO SP 6330IPSiO SP 8100IPSiO SP 8100MIPSiO SP 8200IPSiO SP 8200MIPSiO SP 8300IPSiO SP 8300MRICOH IP 6530RICOH P 500RICOH P 500MRICOH P 501RICOH P 501MRICOH P 6000RICOH P 6010RICOH P 6020RICOH P 6030RICOH P 6510RICOH P 6520RICOH SP 2100LRICOH SP 2200LRICOH SP 2300LRICOH SP 3610RICOH SP 3700RICOH SP 4500RICOH SP 4510RICOH SP 6410RICOH SP 6410LERICOH SP 6420RICOH SP 6420LERICOH SP 6420MRICOH SP 6430RICOH SP 6430LERICOH SP 6430MRICOH SP 6430TERICOH SP 6440RICOH SP 6440LERICOH SP 6440MRICOH SP 6450RICOH SP 6450TERICOH SP 8400RICOH SP 8400a1RICOH SP 8400M a1RICOH SP 8400M★基幹プリンティングIPSiO SP 9100M ProIPSiO SP 9100ProRICOH Pro 6100RICOH Pro 6100HTRICOH Pro 8110HTRICOH Pro 8110YRICOH Pro 8120HTRICOH Pro 8120YRICOH Pro 8210HTRICOH Pro 8210YRICOH Pro 8220HTRICOH Pro 8220YRICOH Pro 8310HTRICOH Pro 8310YRICOH Pro 8320HTRICOH Pro 8320Yなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
リサイクルインク リコー対応 GC31互換 エコリカリサイクルインク リコー対応 GC31互換エコリカ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
RICOH(リコー)用 GC31シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーリコー適合IPSiO GX e2600/e3300/e5500/e7700/SG5100対応種別リサイクルエコマーク認定認定インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 014