カテゴリ

  • 制御機器(32)
    • 温度調節器本体(11)
    • ディスクリート(4)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「e5cc」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力制御出力詳細リニア電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リニア電流出力制御出力2電圧出力(SSR駆動用)
  • 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5CC-T

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48 プログラムタイプ質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力1a AC250V、2A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA、電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回温度入力タイプ熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)3(コモン共通)
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力 omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B リレー出力

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リレー接点入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズ(推奨)T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力ポート(設定ツール用)上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)1a AC250V 5A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷 5V 10mA(参考値)調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-B 電圧出力(SSR駆動用)

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    奥行60mmのコンパクトボディ。 48×48mmプッシュインPlus端子台タイプ。 高い制御性能により装置の高速化、歩留まり改善に貢献。
    形状DIN48×48質量(g)本体:約120、アダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格【認証規格】cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格、【適合規格】EN 61010-1(IEC 61010-1)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御精度(伝送出力)±0.3%FS以下入力電圧(V)DC1~5、DC0~5、DC0~10(入力インピーダンス1MΩ以上)出力点数2(コモン共通)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力SSR駆動用電圧入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB/THBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用環境過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下設定範囲(警報)-1999~9999(小数点位置は入力種別による)保護機能不揮発性メモリ(書込回数:100万回)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI EN 61326-1、放射妨害電界強度 EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧 EN 55011 Group1 classA、EMS EN 61326-1、静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ EN 61000-4-6、サージイミュニティ EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジィット以下、CT入力:±5%FS±1ディジィット以下感度調整温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)標高(m)2000以下ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%入力電流(mA)DC4~20、DC0~20(入力インピーダンス150Ω以下)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用/温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)、冷却用/0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力設定ツールCX-Thermo Ver.4.65以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回電流出力DC4~20mA負荷:500Ω以下 分解能:約10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000制御電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP)最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1電圧出力(SSR駆動用)制御出力2なし補助出力点数(点)2
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    32日以内出荷から67日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から105日以内出荷
  • Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 温度調節器 (PID制御) リニア omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) リニア

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 温度調節器 (PID制御) SSR omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) SSR

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    32日以内出荷から70日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
    タイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
    タイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用) エスコ

    95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC用)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599CC-1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 硬質カバー omron(オムロン)

    硬質カバー

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • 温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類端子カバー
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • 電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード 象印マホービン

    電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード

    象印マホービン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
    適合本体CDAC22V5(JB)、CDAC22V5(JG)、CDAC30V5(JB)、CDBA22(CB)、CDBA22(TB)、CDBA30(CB)、CDBA30(TB)、CDBA36(CB)、CDBJ22(TD)、CDBJ22(WK)、CDBJ22(ZM)、CDBJ30(TD)、CDBJ30(WK)、CDBJ30(ZM)、CDCD22J(WV)、CDCD22W(FV)、CDCG22(CA)、CDCG30(CA)、CDCM22(CN)、CDCM22(HY)、CDCM22(TD)、CDCM22(TV)、CDCM22(WK)、CDCM22(ZM)、CDCM22JIK(TA)、CDCM22K(TD)、CDCM22S(ZY)、CDCM30(WK)、CDCM30(ZM)、CDCM30JIK(TA)、CDDE30(HE)、CDDE30(TD)、CDDE40(HE)、CDDE40(TD)、CDDE50(HE)、CDDE50(TD)、CDDK30(TK)、CDDK40(TK)、CDDL40(HE)、CDDL40(TD)、CDDM30(TD)、CDDM30(WK)、CDDM40(TD)、CDDM40(WK)、CDDM50(TD)、CDDM50(WK)、CDDP30(CA)、CDDP30(WK)、CDDP30YA(CA)、CDDP40(CA)、CDDP40(WK)、CDDP40YA(CA)、CDDR30(HE)、CDDR30(TD)、CDDR30B(HE)、CDDR40(HE)、CDDR40(TD)、CDDR40B(HE)、CDDR50(HE)、CDDR50(TD)、CDDZ30(CH)、CDDZ30(TK)、CDDZ30YA(CH)、CDDZ40(CH)、CDDZ40(TK)、CDDZ40K(CH)、CDED22DB(ED)、CDEE22(CA)、CDEE22(ZW)、CDEE22A(G )、CDEE22N(TK)、CDEE22R(HC)、CDEE30(CA)、CDEE30(ZW)、CDEJ22(TK)、CDEJ30(TK)、CDEK22NF(GP)、CDEK30NF(GP)、CDEL22P(EK)、CDEM22(FH)、CDEM22(FZ)、CDEM22(TD)、CDEM22(WK)、CDEM22D(CA)、CDEM22K(TD)、CDEM22S(ZS)、CDEM22V(SA)、CDEM22W(ZH)、CDEM22Y(BS)、CDEM30(FH)、CDEM30(FZ)、CDEM30(TD)、CDEM30(WK)、CDEM30C(GY)、CDEM30D(CA)、CDEM30K(TD)、CDEM30M(EU)、CDEP22(FH)、CDEP22(W )、CDEP22(WK)、CDEP22M(CA)、CDEP22MC(WK)、CDEP22N(TK)、CDEP30(W )、CDEP30(WK)、CDEP30N(TK)、CDER22(TK)、CDER30(TK)、CDES22(FH)、CDES22(FU)、CDES22(HE)、CDES22(TK)、CDES22D(EX)、CDES22J(CA)、CDES22K(HE)、CDES22KJ(HK)、CDES22MY(BM)、CDES22RA(EA)、CDES22S(ZS)、CDES22V(SA)、CDES22Y(BS)、CDES22YA(TK)、CDES30(FH)、CDES30(FU)、CDES30(HE)、CDES30(TK)、CDES30C(GY)、CDES30D(CA)、CDES30J(CA)、CDES30K(HE)、CDES30M(EU)、CDES30S(FE)、CDES30YA(TK)、CDET22#(WB)、CDET22(WB)、CDEV22P(EC)、CDEW22D(ED)、CDEW22D(EX)、CDEY22(GW)、CDEZ22(FE)、CDEZ22(TK)、CDEZ22(WN)、CDEZ22E(TK)、CDEZ22J(CH)、CDEZ22JM(TK)、CDEZ22YA(GW)、CDEZ30(FE)、CDEZ30(TK)、CDEZ30E(TK)、CDEZ30J(CH)、CDEZ30MC1(WT)、CDEZ30MC3(WT)、CDFA22(SA)、CDFB22(SA)、CDFZ22(WB)、CDGM30(HE)、CDGM30(TK)、CDGM40(HE)、CDGM40(TK)、CDGM50(HE)、CDGM50(TK)、CDGS30(CA)、CDGS30(HH)、CDGS40(CA)、CDGS40(HH)、CDGS50(CA)、CDGS50(HH)、CDGV30(TK)、CDGV40(TK)、CDHM22(CA)、CDHM22(WK)、CDHM30(CA)、CDHM30(WK)、CDJA22(HX)、CDJA22(PE)、CDJA22(TK)、CDJA22(WN)、CDJA22J(WB)、CDJA22JM(TK)、CDJA22PJ(HA)、CDJA22PJ(W )、CDJA30(HX)、CDJA30(TK)、CDJAB22(WS)、CDJB22(CA)、CDJB22(HX)、CDJB30(CA)、CDJB30(HX)、CDJC22(CH)、CDJC30(CH)、CDJD22(HA)、CDJD30(HA)、CDJE22(TT)、CDJE22MX(TT)、CDJE30(TC)、CDJE30(TT)、CDJE30MX(TT)、CDJG36(XA)、CDJJ22M(EW)、CDJL22(CA)、CDJL30(CA)、CDJM22(CA)、CDJM22(FH)、CDJM22(TL)、CDJM22(WK)、CDJM22J(CA)、CDJM22K(TK)、CDJM22V(HA)、CDJM30(CA)、CDJM30(FH)、CDJM30(TL)、CDJM30(WK)、CDJM30J(CA)、CDJM30K(TK)、CDJM30M(EU)、CDJM30M(EZ)、CDJM30S(FE)、CDJM30V(HA)、CDJMB22(WS)、CDJN22(FG)、CDJN30(FG)、CDJP22PR(EM)、CDJS22(FE)、CDJS22(HH)、CDJS22(TK)、CDJS22K(TK)、CDJS22RD(FD)、CDJS22V(HA)、CDJS30(FE)、CDJS30(HH)、CDJS30(TK)、CDJS30K(TK)、CDJS30MC(WM)、CDJS30RD(FA)、CDJS30S(FC)、CDJS30S(FS)、CDJS30V(HA)、CDJSB22(WS)、CDJT22(GW)、CDJT22G(GH)、CDJV22D(EL)、CDJV30MC(CY)、CDJY22(HA)、CDJY22(HH)、CDJY30(HA)、CDJY30(HH)、CDKG14(WA)、CDLC25(AG)、CDLC25(WG)、CDLC25DE(H )、CDLC25K(TK)、CDLC25N(WG)、CDLC30(AG)、CDLC30(PE)、CDLC30(WG)、CDLC30DE(H )、CDLC30K(TK)、CDLC30KN(TK)、CDLC30N(WG)、CDLC40(AG)、CDLC40(WG)、CDLC40K(TK)、CDLD25(CA)、CDLD25(WB)、CDLD25K(TK)、CDLD30(CA)、CDLD30(WB)、CDLD30K(TK)、CDLD40(CA)、CDLD40(WB)、CDLD40K(TK)、CDLE25A(WZ)、CDLE25K(TK)、CDLE30(WZ)、CDLE30K(TK)、CDLE40(WZ)、CDLE40A(WZ)、CDLS25(CJ)、CDLS25(WG)、CDLS30(CJ)、CDLS30(WG)、CDLS40(CJ)、CDLS40(WG)、CDPA50(HA)、CDPB50(HA)、CDSS30(CA)、CDSS30(HH)、CDSS40(CA)、CDSS40(HH)、CDTA22(CL)、CDTA22V7(JB)、CDTA22V7(JR)、CDTA22V7(JS)、CDTA30(CL)、CDTA30V7(JB)、CDTA30V7(JR)、CDTA30V7(JS)、CDTS22(WZ)、CDTS30(WZ)、CDWA22K(TL)、CDWA30(TL)、CDWA30K(TL)、CDWA40(TL)、CDWA40K(TL)、CDWB22K(CT)、CDWB30K(CT)、CDWB40(CT)、CDWB40K(CT)、CDWD22(CL)、CDWD22E2(S )、CDWD30(CL)、CDWD30E2(S )、CDWD40(CL)、CDWE22(HC)、CDWE22(WX)、CDWE30(HC)、CDWE40(HC)、CDWF22(CF)、CDWF22(WA)、CDWF30(CF)、CDWF40(CF)、CDWFD22E4(S )、CDWFD30E4(S )、CDWH22(HA)、CDWH30(HA)、CDWJ22(RA)、CDWJ22(TB)、CDWJ22(WH)、CDWJD22E4(KB)、CDWJD22E4(KP)、CDWJD22E4(KY)、CDWK22M(HX)、CDWL22(CA)、CDWL30(CA)、CDWL40(CA)、CDWM22(TC)、CDWM30(TC)、CDWM40(TC)、CDWN22(TM)、CDWN30(TM)、CDWN40(TM)、CDWP30P(EW)、CDWR22P(EZ)、CDWS22(SA)、CDWS30(SA)、CDWT22(WX)、CDWX22(HA)、CDWX30(HA)、CDWX40(HA)、CDXA22(WB)、CDXA22C(W )、CDXA30(WB)、CDXA30C(W )、CDXA40(WB)、CDXB22(HA)、CDXB30(HA)、CDXB40(HA)、CDXC22(WA)、CDXC30(WA)、CDXC40(WA)、CDXD22(WB)、CDXD30(WB)、CDXP22E2(HA)、CDXP30E2(HA)、CDXS22E5(WB)、CDXS30E5(WB)、CDXY22G(GH)、CDYZ25(WG)、CDYZ30(WG)、CDZA12(CC)、CDZA12(PA)、CDZA12(WB)、CDZA15(CC)、CDZA15(PA)、CDZA15(WB)、CDZA18(WB)、CDZS15(TB)、CDZS15(WA)、CKGM08CH(WG)、CVAX22(HH)、CVAX22(PE)、CVAX30(HH)、CVAX30(PE)、CVBR22(HA)、CVBR22(VC)、CVBR22V5(CK)、CVBR30(HA)、CVBR30(VC)、CVBR30V5(CK)、CVBS22(TL)、CVBS22(WB)、CVBS22V6(WB)、CVBS30(TL)、CVBS30(WB)、CVBS30V6(WB)、CVBX22(HL)、CVBX30(HL)、CVBY22(HH)、CVBY22V6(HA)、CVBY30(HH)、CVBY30V6(HA)、CVCR22(WZ)、CVCR22B(WB)、CVCR30(WZ)、CVCR30B(WB)、CVCS22(CL)、CVCS22(HH)、CVCS30(CL)、CVCS30(HH)、CVD22BG(XL)、CVD30BG(XL)、CVD40BG(XL)、CVDB22B(TA)、CVDB30B(TA)、CVDE22E3(NZ)、CVDE22E5(XA)、CVDE30E3(NZ)、CVDE30E5(XA)、CVDE40E3(NZ)、CVDE40E5(XA)、CVDG40(XJ)、CVDL22(HA)、CVDL30(HA)、CVDL40(HA)、CVDM22(TL)、CVDM30(TL)、CVDM40(TL)、CVDN22(TA)、CVDN30(TA)、CVDN40(TA)、CVDR22(XL)、CVDR22V7(XM)、CVDR30(XL)、CVDR30V7(XM)、CVDS22(XA)、CVDS22J2(XA)、CVDS30(XA)、CVDS30J2(XA)、CVDS40(XA)、CVDS40J2(XA)、CVDT22(XA)、CVDT22BG(XA)、CVDT22J3(XA)、CVDT30(XA)、CVDT30BG(XA)、CVDT30J3(XA)、CVDT40(XA)、CVDT40J3(XA)、CVDU22(XA)、CVDU30(XA)、CVDU40(XA)、CVDW22(HA)、CVDW22J6(TA)、CVDW30(HA)、CVDW30J6(TA)、CVDW40(HA)、CVDW40J6(TA)、CVDX22(X )、CVDX22(XA)、CVDX22V7(XK)、CVDX30(X )、CVDX30(XA)、CVDX30V7(XK)、CVDY22(XJ)、CVDY30(XJ)、CVDY40(XJ)、CVDYD22E2(XA)、CVDYD30E2(XA)、CVDYD40E2(XA)、CVEA22(TC)、CVEA30(TC)、CVEA40(TC)、CVEB22(TA)、CVEB30(TA)、CVEP22E1(AB)、CVEP22E1(PR)、CVEP22E3(PR)、CVEP22E3(YP)、CVEP30E3(NZ)、CVEP30E3(PR)、CVER22(CL)、CVER22K(CL)、CVER30(CL)、CVER30K(CL)、CVERD22E2(CA)、CVERD30E2(CA)、CVES22(CJ)、CVES22K(CJ)、CVES30(CJ)、CVES30K(CJ)、CVES40(CJ)、CVES40K(CJ)、CVESD22E3(CT)、CVESD30E3(CT)、CVESD40E3(CT)、CVET22(CF)、CVET40(CF)、CVETD22E4(CF)、CVETD30E4(CF)、CVETD40E4(CF)、CVEU22(CA)、CVEU22N(TK)、CVEU30(CA)、CVEU30N(TK)、CVEU40(CA)、CVEX22(HA)、CVEX22R(RA)、CVEX30(HA)、CVEX30R(RA)、CVEX40(HA)、CVFA22(TA)、CVFA30(TA)、CVFA40(TA)、CVFX30(XA)、CVFX40(XA)、CVFXD30E3(XA)、CVFXD40E3(XA)、CVFY22(XA)、CVFY30(XA)、CVFY40(XA)、CVFYD22E4(XA)、CVFYD30E4(XA)、CVFYD40E4(XA)、CVFZ22(XA)、CVFZ22E5(XA)、CVFZ30(XA)、CVFZ30E5(XA)、CVFZ40(XA)、CVFZ40E5(XA)、CVGX30(GT)、CVGX30(HJ)、CVGX30(WK)、CVGX40(GT)、CVGX40(HJ)、CVGX40(WK)、CVGX50(GT)、CVGX50(HJ)、CVHX22(CA)、CVHX22(HH)、CVHX22C(WG)、CVHX30(CA)、CVHX30(HH)、CVHX30C(WG)、CVHY22(HL)、CVHY30(HL)、CVLT30(WZ)、CVLT40(WZ)、CVLX30(HL)、CVLX30C(HL)、CVLX40(HL)、CVLX40C(HL)、CVLY30(HA)、CVLY40(HA)、CVMK22(VF)、CVMK22(WZ)、CVMK30(VF)、CVMK30(WZ)、CVNX30(WG)、CVNX30V6(HL)、CVPS22(SP)、CVPS30(SP)、CVPT22(NL)、CVPT30(NL)、CVPX30(XJ)、CVPX40(XJ)、CVPY22(XJ)、CVPY30(XJ)、CVPY40(XJ)、CVPZ22(XJ)、CVPZ30(XJ)、CVSX30(CA)、CVSX30(HH)、CVSX40(CA)、CVSX40(HH)、CVTR22(CA)、CVTR30(CA)、CVTR40(CA)、CVTS22(HA)、CVTS30(HA)、CVTS40(HA)、CVTT22(CA)、CVTT30(CA)、CVTT40(CA)、CVTU22(CA)、CVTU30(CA)、CVTU40(CA)、CVTW22(CA)、CVTW30(CA)、CVTW40(CA)、CVTX22(CA)、CVTX30(CA)、CVTX40(CA)、CVWA22(WZ)、CVWA30(WZ)、CVWK22(TZ)、CVWK30(TZ)、CVWK40(TZ)、CWCH30(FR)、CWCH30(PF)、CWDE22(DA)、CWLR22(CA)、CWLR22(WB)、CWLR22(ZM)、CWLR30(CA)、CWLR30(WB)、CWLW225(WB)、CWPA22G(CA)、CWPA22G(WB)、CWPA30G(CA)、CWPA30G(WB)、CWPC22#(TK)、CWPC22(TK)、CWPC22S(FG)、CWPG30(XA)、CWPK16D(ED)、CWPM22(CA)、CWPM22(FD)、CWPM22(WB)、CWPM26(CA)、CWPM26(WB)、CWPM30(CA)、CWPM30(FD)、CWPM30(WB)、CWPN22(TK)、CWPP22(WB)、CWPP30(WB)、CWPR22(FK)、CWPR22(FT)、CWPR22(FY)、CWPR22(ZT)、CWPR22G(ZW)、CWPR22S(PN)、CWPS22(CA)、CWPS22(HP)、CWPS22(HY)、CWPS22(RA)、CWPS22(WB)、CWPS22(ZM)、CWPS22K(CA)、CWPS22L(LA)、CWPS30(WB)、CWPS30(ZM)、CWPS30K(WB)、CWPT22RD(FA)、CWPU22#(WB)、CWPU22(AG)、CWPU22(CA)、CWPU22(EN)、CWPU22(FU)、CWPU22(W )、CWPU22(WB)、CWPU22(WX)、CWPU22(ZM)、CWPU22N(WU)、CWPU30(WB)、CWPU30(ZM)、CWPY22(WB)、CWPZ22(HE)、CWPZ22(HH)、CWPZ22(TD)、CWPZ22(ZW)、CWPZ30(HE)、CWPZ30(HH)、CWPZ30(TD)、CWRM22(FH)、CWRM22(TD)、CWRM22(TV)、CWRM22(WK)、CWRM22A(CA)、CWRM22P(EM)、CWRM30(FH)、CWRM30(TD)、CWRM30(WK)、CWRM30S(PN)、CWRS22(FN)、CWRS22(TK)、CWRS22P(EM)、CWRS30(TK)、EEA30(TA)、EEA30(TD)、EEA40(TD)、EEAF30(AK)、EEAF40(AK)、EEAJ30(CA)、EEAK30(GT)、EEAK30(HJ)、EEAL30(HJ)、EEAL30(TA)、EEAM30(TD)、EEAM40(TD)、EEAN30(HH)、EEAN30(VL)、EEAR30(HA)、EEAR30(TD)、EEAR40(HA)、EEAR40(TD)、EEAV30(CA)、EEAV30(TD)、EEAV40(TD)、EEAVM30(HJ)、EEAVM30(VF)、EEAW30D(EX)、EEAY30(GU)、EEAY30(PT)、EEAY40(PT)、EEBR40(TK)、EEBR50(TK)、EEBS40(GT)、EEBS50(GT)、EEBV40(HJ)、EEBV50(HJ)、EECA60(CA)、EECA70(CA)、EECB60(HA)、EECB70(HA)、EEGA30(AA)、EEGA40(AA)、EEGE30(AX)、EEGE40(AX)、EEGF30(GA)、EEGF40(GA)、EEGG30(AA)、EEGG40(AA)、EEGK30(AA)、EEGK30V6(AA)、EEGK40(AA)、EEGL30(YA)、EEGL40(YA)、EEGP30(VF)、EELA50(HA)、EELB50(HA)、EELC50(HA)、EELE30(AA)、EELE40(AA)、EELF30(AA)、EELF50(AA)、EELG35(WB)、EELG50(WB)、EEPA25(WB)、EERA35(HA)、EERA50(HA)、EERB35(CA)、EERB50(CA)、EERC35(AA)、EERC50(AA)、EERD35(HA)、EERD50(HA)、EERE35(GA)、EERE50(GA)、EERH35(CA)品名電気ポット・加湿器・炊飯ジャー電源コード
  • サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)

    サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
    仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
  • CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    3,680税込4,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色
  • 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)

    温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
    保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電気ポット用 容器ネット 象印マホービン

    電気ポット用 容器ネット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
    材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • e-CON付温度調節器 SUS(エスユーエス)

    e-CON付温度調節器

    SUS(エスユーエス)
    21,880税込24,068
    1個
    当日出荷
    設定温度になると信号を出力します。
    型式E5CC-RX0DSM-000(オムロン)ケーブル長(m)0.3
  • ロマン ワイン210 E5068 215cc(3個入) 川崎

    ロマン ワイン210 E5068 215cc(3個入)

    川崎
    1,698税込1,868
    1箱
    翌々日出荷
    「Arcorco(アルコロック)」ブランドのガラス食器は、1958年の誕生以来、長年に渡り世界中のプロフェッショナルの方々にご愛用頂いています。業務用ガラス食器のグローバル・スタンダード・ブランドとして幅広く認知されています。3個入
関連キーワード
e5cw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e5cw