曜日別特売

コマンドSW

コマンドSW - 富士電機コマンドSW - 富士電機

・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

タイプ
標準形(パネル内奥行)
端子構造
ハンダ兼タブ
パネル取付方式
後締め(締付リング)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82986517AH165-ZTWM3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
82986736AH165-ZTSE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
82987689AH165-ZT1GE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,120
¥969
¥1,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
82988976AH165-ZTWH1(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,180
¥999
¥1,099(税込)
22日以内出荷
返品不可
82990331AH165-ZTGE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82992765AH165-ZMYB3(照光部)ドーム形Φ18(ボタン/フレーム)丸形
¥835
¥719
¥791(税込)
22日以内出荷
返品不可
82993176AH165-ZTWH3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥2,740
¥2,398
¥2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
82993831AH165-ZTWM1(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,300
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82995547AH165-ZTRE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,290
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82996159AH165-ZTXH(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥2,230
¥1,998
¥2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
82996317AH165-ZT1OE5(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82996457AH165-ZT1WE3(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,120
¥969
¥1,066(税込)
22日以内出荷
返品不可
82996737AH165-ZMSE3(照光部)ドーム形Φ18(ボタン/フレーム)丸形
¥2,000
¥1,798
¥1,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82997918AH165-ZT1RE5(CCC)(照光部)長角平形18*24(ボタン/フレーム)角形
¥1,380
¥1,198
¥1,318(税込)
22日以内出荷
返品不可
82998478AH165-ZMOB3(照光部)ドーム形Φ18(ボタン/フレーム)丸形
¥835
¥719
¥791(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする