カテゴリ

  • 制御機器(371)
  • パソコン/周辺機器(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 物流用品(73)
  • 自動車純正部品(33)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(28)
  • 電気材料(23)
  • トラック純正部品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 日用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 介護用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e6-100」の検索結果

関連キーワード
1,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
チューブファイルエコ コクヨチューブファイルエココクヨ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊
当日出荷
表紙はPPフィルムを使用しています。またコピーのインクが転写しない特性も備えています。 資源の有効活用のため、とじ具を原材料(鉄)として再利用できるよう、取外し可能な取付方法を採用しています。 スリムな設計のとじ具を採用しておりますので背幅が従来より狭くなり、棚内での収納効率がアップしました。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!付属品カラー仕切りカード(5山・1組)付きタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合材質(表紙)PPフィルム貼り
6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E6 全長100L 近江精機6.35六角シャンクE型ヘクスウェーブビット E6 全長100L近江精機
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100トラスコ品番807-2030材質特殊工具鋼質量(g)30先端サイズE6先端形状E型ヘックスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
19.0sq.エクステンションバー KTC19.0sq.エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質差込角(sq.)19
チューブファイル用背見出し紙 コクヨチューブファイル用背見出し紙コクヨ(2件のレビュー)
789税込868
1パック(20枚)
当日出荷
チューブファイル用の替背見出し紙です。タイトル記入やカラー分類シールが貼りやすいように方眼罫が印刷されています。
材質再生紙セット内容青・緑×10枚、赤・黄×10枚、計20枚
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ブルゾン E61000 Asahicho(旭蝶繊維)ブルゾン E61000Asahicho(旭蝶繊維)
15,900税込17,490
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
ソフトな風合いと高い防水性をプラスし、反射テープ使用で夜間の視認性も確保した防水防寒です。
機能帯電防止素材、ダイヤドビー(フィルムラミネート)、ウェーブロン、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、エコ商品、撥水加工、防水仕様仕様アウトフード、傷つけ防止設計 ボタン・ファスナー隠し仕様、両脇ポケット内ファスナー付ダブルポケット逆玉仕様、チンガード、左袖ペン差し付、衿裏フリース、内ポケット、前立て切り返し、袖ポケット(雨ブタ付)、片布付、シームテープ、再帰反射テープ使用種別ブルゾンエコマーク認定認定素材表面:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)、裏面:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095
ガードマン Jr-1S 麻場ガードマン Jr-1S麻場(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3500吐出量(L/min)【0.3Mpa】0.7幅(mm)散布:250~600付属品ノズル:スーパー25人力用・1頭口
ガードマン J-1S 麻場ガードマン J-1S麻場
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
サイドカバーで農薬の飛散を防止します。
質量(g)3300吐出量(L/min)【0.3Mpa】1.4幅(mm)散布:600~900付属品ノズル:スーパー25人力用・2頭口
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
36,980税込40,678
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)セラミックエンドミル.コーナRタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)
リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対 E熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 E熱電対CHINO(チノー)
67,980税込74,778
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
【被覆】紫最高温度(℃)250限界温度(℃)200
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
(ME610)ハウジング,クラッチ 三菱ふそう(ME610)ハウジング,クラッチ三菱ふそう
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
(ME610)ギヤ,T/F センタ デフ インターナル 三菱ふそう(ME610)ギヤ,T/F センタ デフ インターナル三菱ふそう
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(ME610)RETAINER,FRONT BRG 三菱ふそう(ME610)RETAINER,FRONT BRG三菱ふそう
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
(ME610)CASE ASSY,TRANSMISSION 三菱ふそう(ME610)CASE ASSY,TRANSMISSION三菱ふそう
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
(ME610)GEAR ASSY,M 三菱ふそう(ME610)GEAR ASSY,M三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(ME610)MAINSHAFT 三菱ふそう(ME610)MAINSHAFT三菱ふそう
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
(ME610)WASHER,4TH 三菱ふそう(ME610)WASHER,4TH三菱ふそう
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
(ME610)トランスファ ASSY 三菱ふそう(ME610)トランスファ ASSY三菱ふそう
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
(ME610)T/F ASSY 三菱ふそう(ME610)T/F ASSY三菱ふそう
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷
(ME610)T/F CASE 三菱ふそう(ME610)T/F CASE三菱ふそう
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
(ME610)GEARSHIFT ASSY,UPPER 三菱ふそう(ME610)GEARSHIFT ASSY,UPPER三菱ふそう
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
(ME610)HOUSING ASSY,EXTENSION 三菱ふそう(ME610)HOUSING ASSY,EXTENSION三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(ME610)BUSHING,SHI 三菱ふそう(ME610)BUSHING,SHI三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(ME610)スプリング、M/T 三菱ふそう(ME610)スプリング、M/T三菱ふそう
559税込615
1個
5日以内出荷
(ME610)ギヤシフト ASSY,M/T,アッパ 三菱ふそう(ME610)ギヤシフト ASSY,M/T,アッパ三菱ふそう
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
(ME610)レバー、M/T セレクト、ロワー 三菱ふそう(ME610)レバー、M/T セレクト、ロワー三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(ME610)レバー、M/T セレクト、アッパ 三菱ふそう(ME610)レバー、M/T セレクト、アッパ三菱ふそう
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
(ME610)PINION ASSY,DRIVE 三菱ふそう(ME610)PINION ASSY,DRIVE三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(ME610)HOUSING ASS 三菱ふそう(ME610)HOUSING ASS三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷から51日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
超硬ロータリーバー タイプE ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプEウォーターミルズ
3,480税込3,828
1本
4日以内出荷
形状卵形状材質超硬
関連キーワード
...