21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD CADデータあり
1個ほか
特価
5,350 税込5,885
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きビットのセットです。
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 区分【切替位置】2位置シングル 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 最低使用圧力(MPa)0.2 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
8,238 税込9,062
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710 高さ(mm)885 奥行(mm)710 キャスターあり 材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm 材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステル グリーン購入法適合 背タイプローバック ランバーサポート無し サービス分類組立・設置・取付
1脚
59,980 税込65,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

ボリューム満足、果肉ごろごろゼリー。 ピーチ・ブルーベリー・マンゴーのフレッシュなおいしさぎっしり。牛乳を混ぜるだけで、ボリューム満足ゼリーに仕上がります。コラーゲンと2種の乳酸菌配合でスリム&キレイをサポート。おやつやデザートとして、軽めの食事のサイドメニューとして、おなかいっぱい食べたい時におすすめです。
香味ピーチ、マンゴー、ブルーベリー 栄養成分(1食あたり)【ピーチ】熱量:98kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:0g、糖質:15g、食物繊維:6.8g、ナトリウム:163mg、糖類:13g、ビタミンA:120~290μg、ビタミンB1:0.2~0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0~2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35~210μg、CoQ10:10~30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg【ブルーベリー】熱量:86kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:0g、糖質:12g、食物繊維:6.5g、ナトリウム:158mg、糖類:10g、ビタミンA:120~290μg、ビタミンB1:0.2~0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0~2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35~210μg、CoQ10:10~30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg【マンゴー】熱量:81kcal、たんぱく質:5.9g、脂質:0g、糖質:11g、食物繊維:6.5g、ナトリウム:155mg、糖類:11g、ビタミンA:120~290μg、ビタミンB1:0.2~0.6mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.40mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンD:1.0~2.9μg、ビタミンE:3.0mg、ナイアシン:5.8mg、葉酸:35~210μg、CoQ10:10~30mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸:25mg、美体質乳酸菌:30mg、EC-12株乳酸菌:5mg
1式(6個)
2,698 税込2,914
5日以内出荷