カテゴリ
- 物流用品(107)
- 自動車純正部品(28)
- オフィス家具(26)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(2)
- CKD(5)
- KITO(キトー)(107)
- KSフィルター(4)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(4)
- トヨタ(4)
- ニッサン(20)
- プラス[家具](24)
- ホーザン(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- ロジテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥1,398税込¥1,5381個(10g)欠品中低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。色赤質量(g)29使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,898税込¥4,2881枚6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
シェークハンドラケット レグノスD
Nittaku(ニッタク)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷安定した弾み、シェークハンドラケット レグノスD。弾みと安定性のバランスに優れた合板で、カットだけでなく攻撃の感覚も掴みやいため、攻守両方の技術習得をサポートします。仕様打球感:ソフト寸法(mm)ブレード:164×156質量(g)85±備考※特注ラケット対象外品です。基本スピードスロー板厚(mm)5.7分類守備用構成合板:木材5枚
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m
MCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷10%増量 お得なFAXインクリボン33m サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら