Nittaku(ニッタク)
シェークハンドラケット レグノスD
安定した弾み、シェークハンドラケット レグノスD。
弾みと安定性のバランスに優れた合板で、カットだけでなく攻撃の感覚も掴みやいため、攻守両方の技術習得をサポートします。
仕様
打球感:ソフト
寸法(mm)
ブレード:164×156
質量(g)
85±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
スロー
板厚(mm)
5.7
分類
守備用
構成
合板:木材5枚
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
グリップ部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114118
NE-6211
シェークハンド(フレア型)
100×23
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83114249
NE-6210
シェークハンド(ストレート型)
100×21
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください