カテゴリ

  • 農業機械(419)
  • 制御機器(69)
  • バイク部品(65)
  • 物流用品(57)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 電気材料(54)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(37)
  • 自動車補修部品(35)
  • 自転車部品(35)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(24)
  • 家電(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 清掃用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 電動工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 住設機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • テープ(5)
  • 作業服(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e600」の検索結果

1,246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルゾン(ノーフォーク) E600 Asahicho(旭蝶繊維)
    グリーン
    パープル
    ブルー

    ブルゾン(ノーフォーク) E600

    Asahicho(旭蝶繊維)
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1着
    3日以内出荷
    帯電防止素材 二重織
    種別ブルゾンエコマーク認定認定機能帯電防止素材、二重織、エコ商品素材表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)、金属ファスナー、金属ボタングリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
  • E600 コニシ

    E600

    コニシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10kg)
    5日以内出荷
    伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
    用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕
  • 引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト

    引張コイルばね Eシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車内装用)

    スミロン(39件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
    用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 浅型(77mm)

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類、プリントや小物整理・デスクやプリンター横の収納にも最適です。
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフィスチェスト 中6段 アイリスオーヤマ

    オフィスチェスト 中6段

    アイリスオーヤマ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    【A4サイズ対応】環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。デスク横での使用に最適な、中型6段タイプです。既存オフィスチェストの製品重量を軽くし、引き出し正面のデザインを一新しています。便利なキャスター付きです。(キャスターなしでもご利用いただけます。)
    用途書類やファイル、雑誌などの収納・デスクの横の収納にも最適です仕様中型6段棚段数中6段高さ(mm)(キャスター取付時)680外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×630外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×680トラスコ品番365-9739材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用)色ライトグレー種類チェスト耐荷重(kg)引出(中)1つあたり約3.0収納サイズB4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×77鍵なしグリーン購入法適合
  • タイヤカバー アイリスオーヤマ

    タイヤカバー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
    色シルバー
  • ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源600New

    Jackery(ジャクリ)
    ¥78,182税込¥86,000
    1台
    欠品中
    中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
    セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
  • キクロンPRO ナイロンたわしサンド キクロン

    キクロンPRO ナイロンたわしサンド

    キクロン
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    研磨力に優れた新開発の特殊加工ナイロンたわしに耐久性。 泡立ちに優れたスポンジをサンド。 持ちやすく、がんこなこびりつきを落とします。
    適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工

    紙エンボス 緩衝材養生シート 1本

    今村紙工(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
    用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ色茶色巻芯径(Φmm)50
  • マルチチャンネルジェット FL-600E ティックコーポレーション

    マルチチャンネルジェット FL-600E

    ティックコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 食器乾燥器 ステンレスかごタイプ コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 ステンレスかごタイプ

    コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
    付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
  • パイジョンパーツ PEシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥1,435税込¥1,579
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)22×32×10Φd8寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • スチール フロアケース アイリスオーヤマ

    スチール フロアケース

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    深型6段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
    棚段数深型6段外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×605材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン色ホワイト収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82鍵なし
  • パイジョンパーツ PEシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    付属品締付用ステンレスボルト仕様水平寸法(mm)22×32×10Φd8寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    DVIソースデバイスとDVIディスプレイ間の距離を延長します。 ローカルユニットとリモートユニットはツイストペアケーブルで接続します。 ツイストペアケーブル1本での延長を実現するATEN EDIDテクノロジーを搭載しています。
    用途映像信号の延長に最大延長(m)60付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5.3V)1.56、0.76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×56×24出力インピーダンス(Ω)75最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【L】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1アズワン品番64-8303-41入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCPオーディオ入力1オーディオ出力1
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥249税込¥274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) Tile

    Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)

    Tile
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
    色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
  • 棚用一斗缶受 缶ペーちゃん TRUSCO

    棚用一斗缶受 缶ペーちゃん

    TRUSCO
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
    セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチール色ネオグレー間口(mm)209
  • さじかげんL 台和
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    さじかげんL

    台和(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
    材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
  • レシピアン メニューファイル 2ページ セキセイ
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    レシピアン メニューファイル 2ページ

    セキセイ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷
    コーナー部分を金属で補強していますので、丈夫な上、高級感があります。
    材質PET,額縁合成皮革寸法(幅W×高さH)(mm)230×318用紙サイズA4
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 空研ぎペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    空研ぎペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
    適合材木工サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m ベッセル

    電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m

    ベッセル
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
  • トリマーアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    トリマーアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレストリマーGKF18V-8での彫刻、面取り、溝切りが安定作業が可能です。吸じんアダプターが標準付属です。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り彫刻、面取り、溝切り作業に適合機種コードレストリマーGKF18V-8セット内容トリマーアタッチメント、吸じんアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM延長器 ATEN

    KVM延長器

    ATEN
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。 リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に 置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
    用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。最大延長(m)60付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存アズワン品番64-3968-31入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 活線ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    適合ZBC-600トラスコ品番367-4002質量(kg)1
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600