34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
1袋(5個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)25
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。16mmオス側は真円ではなく、固定部の空回りを防止できるよう、一部平面の削りがなされていて、安定性に優れています。
質量(g)約105 全長(mm)約71 径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ) 最大径(Φmm)20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付
RoHS
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1セット(3本)
38,980 税込42,878
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。
質量(g)約110 全長(mm)約78~131 径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ) 外径(Φmm)(本体のみ)28
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

弦楽器製造技術が奏でる高性能、卓球ラケット アコースティック。広い層から人気のアコースティック。トップ選手の使用も多いラケットです。安定した合板は、様々なラバーの良さと技術力を引き立てます。
用具種別卓球ラケット ブレードサイズ(mm)157×150 質量(g)88± 板厚(mm)5.7 タイプ打球感:ミドル 構造5枚、弦楽器製法 分類攻撃用 仕様スピード:ミッド
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷












仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - -40 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

「資格をとろう インテリアコーディネーター販売編 vol.2」では、寝装・寝具についてや、家具の 機能別分類、また家具の主要材料などについて学習していきます。
対応OSDVD
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

幅(mm)510 奥行(mm)510 張地布張り、背:PP樹脂成型品、足掛リング:スチールパイプメッキ仕上、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付 座面高さ(mm)465~625 座幅(mm)375 座奥行(mm)375 グリーン購入法適合
1脚
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)




ファインロックシリンダ CDLA2L63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)