カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「e69-1」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)サーボマウント用取付金具 E69-□omron(オムロン)
799税込879
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC
パンツ(ツータック) E691 Asahicho(旭蝶繊維)パンツ(ツータック) E691Asahicho(旭蝶繊維)
4,790税込5,269
1本
3日以内出荷
光触媒防汚加工素材を使用しています。
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品股下(cm)78仕様ウエストアジャスター使用(ワンタッチでウエスト調整が可能)、傷付け防止設計、コインポケット(右脇ポケット内)種別ツータックパンツエコマーク認定認定素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から62日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付F.P.(エフ・ピー・ツール)
38,980税込42,878
1セット(3本)
翌々日出荷から74日以内出荷
オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
はっ水宅配箱 12cm ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cmヤマニパッケージ
9,998税込10,998
1ケース(50枚)
4日以内出荷
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)120
はっ水宅配箱 12cm ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cmヤマニパッケージ
9,998税込10,998
1ケース(50枚)
4日以内出荷
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)120
はっ水宅配箱 12cm ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cmヤマニパッケージ
9,998税込10,998
1ケース(50枚)
4日以内出荷
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイト入数(枚)50数量(個)パーツ数:1
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ハイスコーティングタイプショート
Φ105mm 電話線プレート (丸型・ステンレス製) エスコΦ105mm 電話線プレート (丸型・ステンレス製)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-691
書芸呉竹10.0 呉竹書芸呉竹10.0呉竹
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
画仙紙にすばらしい墨色と滲みが期待できる揮毫用墨。 濃墨作品用 濃墨では深い紫紺系の黒色で、淡墨では落ち着きのある赤味を帯びた墨色。
材質煤・膠・香料寸法(mm)40×17×176(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)10.0丁型
微差圧トランスミッタ KL14 長野計器微差圧トランスミッタ KL14長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
ピン(5×40 ヤンマーピン(5×40ヤンマー
549税込604
1個
6日以内出荷
ピン(5×40
リレー(CA-1A ユウキョク ヤンマーリレー(CA-1A ユウキョクヤンマー
1,988税込2,187
1個
6日以内出荷
リレー(CA-1A ユウキョク
ローラ(ヒキオコシ ヤンマーローラ(ヒキオコシヤンマー
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ローラ(ヒキオコシ
キャップ(グリース ヤンマーキャップ(グリースヤンマー
619税込681
1個
6日以内出荷
キャップ(グリース
スリーブ(25×35×13 ヤンマースリーブ(25×35×13ヤンマー
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
スリーブ(25×35×13
(94220)トリム パネル,リヤ ドア レフト スバル(94220)トリム パネル,リヤ ドア レフトスバル
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
キャップ(ローラ 42 ヤンマーキャップ(ローラ 42ヤンマー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
キャップ(ローラ 42
コントローラ(コキドウ ヤンマーコントローラ(コキドウヤンマー
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
コントローラ(コキドウ
キャップ(ローラ 47 ヤンマーキャップ(ローラ 47ヤンマー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
キャップ(ローラ 47
プレート(フリクション 70ペーパ ヤンマープレート(フリクション 70ペーパヤンマー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
プレート(フリクション 70ペーパ
ノズル(チェックバルブツキ A ヤンマーノズル(チェックバルブツキ Aヤンマー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ノズル(チェックバルブツキ A
プレート(ストッパ ヤンマープレート(ストッパヤンマー
809税込890
1個
6日以内出荷
プレート(ストッパ
ブレード(ヨウコク ヤンマーブレード(ヨウコクヤンマー
939税込1,033
1個
6日以内出荷
ブレード(ヨウコク
シール(35×47×8 ヤンマーシール(35×47×8ヤンマー
899税込989
1個
6日以内出荷
シール(35×47×8
スプロケット(テンション 13 ヤンマースプロケット(テンション 13ヤンマー
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
スプロケット(テンション 13
スリーブ(20×30×13 ヤンマースリーブ(20×30×13ヤンマー
929税込1,022
1個
6日以内出荷
スリーブ(20×30×13
シール(30×42×8 ヤンマーシール(30×42×8ヤンマー
689税込758
1個
6日以内出荷
シール(30×42×8
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
アリア1RGB PETZLアリア1RGBPETZL
5,598税込6,158
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本点灯方式カラーモード(赤、緑、青)耐衝撃性IK07電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間落下耐久(m)2
TR1 トレイハンドル イマオコーポレーションTR1 トレイハンドルイマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1セット
翌日出荷