カテゴリ

  • 制御機器(64)
    • インバータ本体(5)
    • インバータその他関連用品(3)
  • 農業機械(493)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • バイク部品(61)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 防犯用品(27)
  • 家電(25)
  • 自転車部品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 切削工具(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e800」の検索結果

1,089件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御出力電圧(V)3相200~240信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)クラス電圧クラス:200V周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)時間設定0~3600s(加速・減速個別設定可能)直線、S字加減速モード動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-E800シリーズ

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータFR-E800シリーズ 三菱電機

    インバータFR-E800シリーズ

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
    質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATTOGRIP AT-CRシリーズAT-CR-E800手すりセット/-/- Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-CRシリーズAT-CR-E800手すりセット/-/-

    Aron(アロン化成)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    再生材使用率(%)403020_-_-再生材使用使用
  • GIVI イージーロック【BF16】E800R/F800GT GIVI(ジビ)

    GIVI イージーロック【BF16】E800R/F800GT

    GIVI(ジビ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
    適合車種F800R(’09~’15)/F800GT(’13~’15)
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800-S-N/ブラウン/片側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥238,800税込¥262,680
    1台
    3日以内出荷
    再生材使用率(%)402928_530_17810再生材使用使用
  • ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-Cシリーズ AT-CR-E800T-S-N/ブラウン/両側タイプ

    Aron(アロン化成)
    ¥348,800税込¥383,680
    1台
    3日以内出荷
    再生材使用率(%)402928_530_17811再生材使用使用
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

    アキュレイト(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • エクスターR9000 スズキ

    エクスターR9000

    スズキ(78件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1000mL)
    当日出荷
    スズキ初、100%化学合成油。
    仕様キャップ缶適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 提灯ガーランド アルファ[販促]

    提灯ガーランド

    アルファ[販促](1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
    材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿長さ(cm)ひも:180寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式 UNITED

    高圧エアーダスターレバー式

    UNITED
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様標準ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • 高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED

    高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)

    UNITED
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    用途機械・現場の清掃に!!付属品高圧用プラグ付仕様流量調整ノズル材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥249税込¥274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ホイッスル 西文舘

    電子ホイッスル

    西文舘
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで大容量(120db)でホイッスルが鳴り響きます。
    用途工場や工事現場などでの安全対策に。付属品取り外し可能ネックストラップ色黒質量(g)71.5寸法(cm)13.5×3.5×3.8電池単4電池×2本(付属)音量(dB)120
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • エボリューション W レクタングルプレート ARCOROC(アルコロック)

    エボリューション W レクタングルプレート

    ARCOROC(アルコロック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    翌々日出荷
    ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能
    材質非多孔質材のガラス
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • エアーダスター(標準型) サンピース

    エアーダスター(標準型)

    サンピース
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    翌日出荷
    粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    ¥8,112~税込¥8,923~
    1セット
    当日出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • スチール フロアケース アイリスオーヤマ

    スチール フロアケース

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。グリーン購入法適合商品です。
    材質本体:スチール樹脂・エポキシ粉体塗装、引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン棚段数深型9段収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約234×310×82グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×330×874
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ストツプスイツチ 三菱

    ストツプスイツチ

    三菱
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • チェックタイト APLUS(クマモト)

    チェックタイト

    APLUS(クマモト)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
    用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    HDMIソースデバイスとHDMIディスプレイを延長設置可能です。 ユニットの延長にツイストペアケーブルを2本使用します。 最適な共振ポイントを調整できる8段階イコライザースイッチ搭載です。
    用途映像信号の延長に付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.16消費電力(W)(DC5V)0.9、6.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×22最大解像度1080p(40m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCPオーディオ入力1
  • デコパーツ 日本紐釦貿易

    デコパーツ

    日本紐釦貿易
    ¥499税込¥549
    1袋(3個)
    3日以内出荷
  • ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)

    ボールエンドミル 2BE

    FKD(フクダ精工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS-Co刃数2
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ポジットペンシル ソニック

    ポジットペンシル

    ソニック
    ¥769税込¥846
    1本
    翌々日出荷
    リング効果で実感!グリップについたリングにゆびをいれるだけで、自然にペンがただしくにぎれる「ポジットペンシル」!えんぴつ矯正グリップは実は削る度に付外しが超面倒。シャープタイプならそんな付外しの面倒がないから継続しやすい!折れにくい太め芯を採用!1.3mm芯は、なぞり書きなどえんぴつデビュー前のお子さまにもぴったり。(年齢目安:4歳ごろ~)グリップ・リングは、ゆびが痛くなりにくいぷにぷにシリコン製♪
    材質PP・シリコン寸法(mm)45×153×28規格右手用芯径(mm)1.3