55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷

穿孔条件が自由で、長孔施工も容易で天井や壁施工でも液ダレしにくいです。主剤・硬化剤の混合が目視でき、湿潤面でも使用可能です。収納用バッグが付いているお得なセットです。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 トラスコ品番294-3697 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本・ミキシングノズル2本・ハンド式ディスペンサー1台・キット収納バッグ1個 質量(kg)3.3
1組
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)6.64 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-75 入数3本組
1組(3組)
86,900 税込95,590
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120 質量(kg)1.86 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-69 入数3本組
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120 質量(kg)2.18 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-61 入数3本組
1組
37,400 税込41,140
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BH-250 質量(kg)9.89 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-77 入数3本組
1組
93,400 税込102,740
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200 質量(kg)3.78 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-73 入数3本組
1組
59,200 税込65,120
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120 質量(kg)2.31 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-70 入数3本組
1組
42,300 税込46,530
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120 質量(kg)1.62 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-60 入数3本組
1組
36,300 税込39,930
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30-60 質量(kg)0.27 引張強度1.5t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2213-50 爪厚さ(mm)2-4
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

仕様3本爪差し替え用アーム 適合(プーラー)EA500BG-250 質量(kg)10.35 アーム長さ(mm)500 アズワン品番64-2213-67 入数3本組
1組
148,200 税込163,020
当日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)8.14 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-76 入数3本組
1組
92,100 税込101,310
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120 質量(kg)0.92 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-68 入数3本組
1組
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200 質量(kg)3.75 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-63 入数3本組
1組
56,200 税込61,820
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200 質量(kg)2.03 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-62 入数3本組
1組
45,400 税込49,940
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-250 質量(kg)4.94 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-74 入数3本組
1組
67,600 税込74,360
翌日出荷

用途3本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-72 入数3本組
1組
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)7.85 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-66 入数3本組
1組
112,300 税込123,530
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)4.27 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-65 入数3本組
1組
100,200 税込110,220
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-250 質量(kg)5.44 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-64 入数3本組
1組
79,800 税込87,780
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120 質量(kg)0.85 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2213-59 入数3本組
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

1個
102,600 税込112,860
翌日出荷

1個
79,800 税込87,780
翌日出荷


1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷


1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。 プーラー型(内掛け・外掛け兼用) プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180 アズワン品番68-1814-65
1個
39,600 税込43,560
3日以内出荷

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

仕様アーム深さ:275mmセンターボルトサイズ(mm):5/8"×260センターボルトヘッドサイズ(mm):24外抜き能力(mm):375 材質ドイツ鋼 質量(kg)6.0 引張強度9.5t 最大径(Φmm)375 爪数3本 アズワン品番64-2213-57
1台
141,000 税込155,100
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)1.75 引張強度3.5t 最大径(Φmm)150 アズワン品番64-2213-53
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷



1個
213,100 税込234,410
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)4.28 引張強度3t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2213-54
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷