カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • エアーホース(11)
    • 樹脂ホース(1)
    • ゴムホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
  • 7
  • 1(34)
  • 1.5(16)
  • 2(49)
  • 3(40)
  • 4(20)
  • 5(65)
  • 6(26)
  • 8(26)
  • 10(180)
  • 14(14)
  • 15(49)
  • 20(139)
  • 30(103)
  • 40(23)
  • 50(55)
  • 60(14)
  • 70(12)
  • 80(12)
  • 100(44)
内径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 6.3(4)
  • 6.5(5)
  • 7.5(2)
  • 7.9(3)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 9.5(6)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 13(1)
  • 15.9(4)
  • 19(5)
  • 25.4(5)
  • 31.8(4)
  • 38.1(4)
  • 50.8(4)
  • 63.5(1)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.5(2)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
  • 12.5(3)
  • 13(4)
  • 13.4(1)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 15(3)
  • 16.5(3)
  • 17.4(2)
  • 21(2)
  • 25(2)
  • 29(2)
  • 36.5(2)
  • 46(3)
  • 53(3)
  • 68(3)
  • 122(1)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.5(1)
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 1.00(1)
  • 1.5(4)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 塗料(1)
  • 水(3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(8)
圧縮空気・塗料・水・溶剤・空気
材質
  • ゴム(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(6)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ゴム(5)
  • ポリウレタン(4)
  • 塩化ビニール(1)
その他・ゴム・ポリウレタン・塩化ビニール
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐溶剤(2)
柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐溶剤
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • クラレプラスチックス(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • ノーブランド(1)
  • CEJN(セイン)(1)
TOYOX(トヨックス)・クラレプラスチックス・YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ノーブランド・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-ho-su」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
    色黒使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色イエロー透明使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • 塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース内径(Φmm)赤6.5/黄7.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最高使用圧力(MPa)赤0~1.5/黄0~0.5使用温度範囲(℃)-5~50材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン色<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    最高使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70材質合成ゴム・合成繊維色黒使用流体空気・圧縮空気・水など外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)

    セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース

    CEJN(セイン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    34日以内出荷
    セーフティーリール2次側交換用です。
    用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
  • CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    CRITERION ジャンボエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
    用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応