曜日別特売

エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” - TOYOX(トヨックス)

【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。

用途
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用
使用圧力(MPa)
0~1.5
使用流体
空気(エアー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※エアー専用ホースです。エアー以外の用途には使用しないでください。飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響を受けます。
※始業点検、定期点検で異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をお勧めします。ホースバンドは適宣増し締めしてください。
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
長さ(m)
外径(Φmm)
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602321HB-6-2351-7164主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系26.510
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
82606871HB-6-5351-4060主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系56.510
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
82612331HB-8-4352-1939主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸48.512.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
82614117HB-8B-80351-5638主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸808.512.5
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615605HB-6B-6351-7226主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系66.510
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617906HB-6-70352-1876主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系706.510
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
82626069HB-8B-7352-1953主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸78.512.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
82630585HB-8-15351-7153主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ポリエステル糸158.512.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82636325HB-6-7352-1941主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系76.510
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
82636955HB-6B-60351-8811主材質:ポリウレタン樹脂、補強材:ナイロン系606.510
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする